絞り込み
ブランド
  • アラム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • アズワン(1)
内径(Φmm)
  • 5
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 3.18(2)
  • 3.2(2)
  • 4(12)
  • 4.76(3)
  • 6(14)
  • 6.35(3)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 9(8)
  • 9.52(3)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 7(8)
  • 8(3)
  • 9(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 色クリア(2)
クリア
引張強度(MPa)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
14・16・18
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(8)
2(9)
3(9)
4(12)
5
6(14)
7(9)
8(12)
9(8)
12(6)
内径(Φmm)をもっと見る
トアロン チューブ アラムトアロン チューブアラム
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル長さ(m)10透明使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)
エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマーエラストマー メディルチューブ V580Cタイガースポリマー(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1巻(15m)
当日出荷から17日以内出荷
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440使用推奨温度範囲(℃)-20~60引張強度(MPa)16
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズアズワン
8,573税込9,430
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,745税込1,920
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,498税込1,648
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイナノチューブ タイガースポリマータイナノチューブタイガースポリマー
17,980税込19,778
1巻(20m)
3日以内出荷から10日以内出荷
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
タイナノチューブ 20m巻 TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻TGK(東京硝子器械)
18,300税込20,130
1巻
6日以内出荷
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74
メディルチューブ V580C 15m巻 TGK(東京硝子器械)メディルチューブ V580C 15m巻TGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1巻
6日以内出荷
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)硬度58引張強度(MPa)16チューブ長さ(m)15
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)