絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • タイガースポリマー(5)
  • アラム(5)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 八興(1)
  • サンゴバン(1)
  • タイゴン(1)
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.4(1)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 19.1(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.4(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 25.4(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
5・10・15
引張強度(MPa)
  • 6.0(1)
  • 6.7(1)
  • 16(1)
6.0・6.7・16
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズアズワン
3,267税込3,594
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズアズワン
8,498税込9,348
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法使用圧力(MPa)6.2伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32最低使用温度(℃)-62
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
7,598税込8,358
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン
9,998税込10,998
1巻(15m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)