絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アズワン(2)
  • アラム(2)
  • ウシオライティング(1)
  • コクゴ(1)
  • 三商(1)
  • ウシオユーテック(1)
内径(Φmm)
  • 4(11)
外径(Φmm)
  • 6
  • 1(3)
  • 1.3(3)
  • 1.6(3)
  • 2(6)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 7(8)
  • 8(10)
  • 9(4)
  • 10(13)
  • 11(9)
  • 12(8)
  • 13(5)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 27(4)
材質
  • 樹脂(9)
ホース長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 1(2)
  • 10(2)
  • 20(4)
  • 100(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(11)
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
92税込101
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラムポリチューブ(軟質ポリエチレン管)アラム(4件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
599税込659
1本(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
79税込87
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
UPチューブ ウシオライティングUPチューブウシオライティング
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から5日以内出荷
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン
ポリエチレンチューブ TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブTGK(東京硝子器械)
1,250税込1,375
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリエチレンチューブ長さ(m)10
ポリエチレンチューブ白色 TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブ白色TGK(東京硝子器械)
99税込109
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
UPチューブ(ウシオPPチューブ) ウシオユーテックUPチューブ(ウシオPPチューブ)ウシオユーテック
4,498税込4,948
1巻(20m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)9
UPチューブ 20m TGK(東京硝子器械)UPチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1巻
6日以内出荷
UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。
チューブ長さ(mm)20材質ポリプロピレン透明
実験研究用PP/PEチューブ・ホース