絞り込み
内径×外径(Φmm)
  • 9×24
  • 3×4.6(2)
  • 4.5×12(4)
  • 4.5×15(5)
  • 4.5×18(3)
  • 4.7×12(2)
  • 6×12(6)
  • 6×15(8)
  • 6×18(8)
  • 6×21(4)
  • 7.5×18(4)
  • 8×18(3)
  • 9×21(6)
  • 10×14.6(2)
  • 12×17(2)
  • 12×30(6)
  • 15×36(6)
  • 18×42(5)
  • 25×50(6)
  • 32×60(3)
長さ(m)
  • 1(6)
  • 10(1)
ブランド
  • アズワン(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • クニイ(1)
  • アラム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×外径(Φmm)から絞り込む
4.5×15(5)
6×12(6)
6×15(8)
6×18(8)
9×21(6)
9×24
12×30(6)
15×36(6)
18×42(5)
25×50(6)
内径×外径(Φmm)をもっと見る
クニロン真空ホース クニイクニロン真空ホースクニイ(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻(1m)
当日出荷
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃
アラメック真空ホース アラムアラメック真空ホースアラム(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(1m)
当日出荷から11日以内出荷
真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1材質プラスチックエラストマー脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)1材質天然ゴム使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
シリコン排気管 アズワンシリコン排気管アズワン
15,840税込17,424
1本(1m)
翌々日出荷から17日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
赤シリコーン長尺排気管 コクゴ赤シリコーン長尺排気管コクゴ
11,880税込13,068
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
排気ゴム管 TGK(東京硝子器械)排気ゴム管TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1本(1m)
5日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1
排気用ホース・ゴム管