絞り込み
ブランド
  • キッツマイクロフィルター
  • ADVANTEC(118)
  • アズワン(106)
  • 日本エアーテック(15)
  • コトヒラ工業(15)
  • エスコ(4)
  • 東洋リントフリー(4)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • 鎌倉製作所(4)
  • 日立産機システム(3)
  • サンプラテック(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • ウインセス(2)
  • スイデン(2)
  • ユニット(2)
  • 三共空調(2)
  • DESCO(2)
  • オージーテック(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ キッツマイクロフィルターユニポア インラインフィルター IRFシリーズキッツマイクロフィルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
ユニポア プロセスクリーン カプセル キッツマイクロフィルターユニポア プロセスクリーン カプセルキッツマイクロフィルター
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ キッツマイクロフィルターユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズキッツマイクロフィルター
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM使用温度(℃)50℃以下
ユニポア ブレードホース継手 キッツマイクロフィルターユニポア ブレードホース継手キッツマイクロフィルター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
ねじ径R1/4アズワン品番9-4018-13
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ キッツマイクロフィルターユニポア ニューハイミニエアフィルタキッツマイクロフィルター
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ キッツマイクロフィルターユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズキッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
ユニポア オレフィン系コイルホース キッツマイクロフィルターユニポア オレフィン系コイルホースキッツマイクロフィルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
排気・クリーン装置