クリーン保管庫アズワン当日出荷から10日以内出荷
材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)風量1.0m3/min以上
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
排気・クリーン装置 の新着商品
ページ: 1/ 3
12TS.2S胴ADVANTEC税込¥1,417,514¥1,288,649
3SL-1S.胴ADVANTEC税込¥272,018¥247,289
3TL-2S.胴ADVANTEC税込¥325,104¥295,549
3TK-1S.胴ADVANTEC税込¥596,991¥542,719
3SL-2S.胴ADVANTEC税込¥294,018¥267,289
6TK-2S.胴ADVANTEC税込¥812,030¥738,209
6SL-2S.胴ADVANTEC税込¥395,559¥359,599