絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 SSA-Sチューブ

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
    材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
  • リファサーモ CC印(ニッカトー)

    リファサーモ

    CC印(ニッカトー)
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
    種別共通熱履歴センサー
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)
    15,980税込17,578
    1本ほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質アルミナ99.6%
  • ビスコメイト CC印(ニッカトー)

    ビスコメイト

    CC印(ニッカトー)
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
    付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
  • 薬局形 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    薬局形 乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
  • HB絶縁管 CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    19,980税込21,978
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷から82日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sチューブ

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から63日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質アルミナ99.6%
  • HBチューブ CC印(ニッカトー)

    HBチューブ

    CC印(ニッカトー)
    31,980税込35,178
    1本
    7日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • SUN-11乳鉢用 乳棒のみ CC印(ニッカトー)

    SUN-11乳鉢用 乳棒のみ

    CC印(ニッカトー)
    20,980税込23,078
    1本
    79日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
    種別乳棒のみ材質シリコンナイトライド90%
  • SUN-14乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    SUN-14乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    239,800税込263,780
    1個
    79日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
    種別角形材質シリコンナイトライド90%型式3外径(Φmm)170商品タイプ乳鉢のみ
  • SUN-13乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    SUN-13乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    179,800税込197,780
    1個
    79日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
    種別角形材質シリコンナイトライド90%型式2外径(Φmm)140商品タイプ乳鉢のみ
  • SUN-12乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    SUN-12乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    129,800税込142,780
    1個
    79日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
    種別角形材質シリコンナイトライド90%型式1外径(Φmm)120商品タイプ乳鉢のみ
  • SUN-11乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    SUN-11乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    47,980税込52,778
    1個
    79日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
    種別角形材質シリコンナイトライド90%型式1外径(Φmm)66商品タイプ乳鉢のみ
  • SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    49,980税込54,978
    1箱(100本)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質アルミナ99.6%
  • KMチューブ CC印(ニッカトー)

    KMチューブ

    CC印(ニッカトー)
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷から63日以内出荷
    HBよりもアルカリ成分が少なく耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト長さ(mm)1000
燃焼管