特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管 材質ムライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)リファサーモ
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
1箱(200個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HB絶縁管
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ビスコメイト
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース 寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず) 電源DC6~9V用 ACアダプター付き 方式振動式 表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず) 測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて) 出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)薬局形 乳鉢のみ
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
1箱(10本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HBチューブ
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
1本
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-11乳鉢用 乳棒のみ
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ 材質シリコンナイトライド90%
1本
19,980 税込21,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)YTZ乳鉢用 乳棒のみ
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別乳棒のみ 材質ジルコニア95%
1本
19,980 税込21,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-14乳鉢のみ
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形 材質シリコンナイトライド90% 型式3 外径(Φmm)170 商品タイプ乳鉢のみ
1個
239,800 税込263,780
93日以内出荷

CC印(ニッカトー)SUN-13乳鉢のみ
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形 材質シリコンナイトライド90% 型式2 外径(Φmm)140 商品タイプ乳鉢のみ
1個
179,800 税込197,780
93日以内出荷

CC印(ニッカトー)SUN-12乳鉢のみ
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形 材質シリコンナイトライド90% 型式1 外径(Φmm)120 商品タイプ乳鉢のみ
1個
129,800 税込142,780
93日以内出荷

CC印(ニッカトー)SUN-11乳鉢のみ
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形 材質シリコンナイトライド90% 型式1 外径(Φmm)66 商品タイプ乳鉢のみ
1個
47,980 税込52,778
93日以内出荷

CC印(ニッカトー)YTZ乳鉢のみ
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
種別角形 材質ジルコニア95% 商品タイプ乳鉢のみ
1個
45,980 税込50,578
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1箱(100本)
49,980 税込54,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1本ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)KMチューブ
HBよりもアルカリ成分が少なく耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト 長さ(mm)1000
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)