絞り込み
外径(Φmm)
「外径(Φmm)」から絞り込む

HB絶縁管(熱電対用)
CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(100本)ほか当日出荷絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に材質HB全長(mm)100使用温度(℃)1500化学組成SiO2=40、Al2O3=56
絶縁管
アズワン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)100形状楕円2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
熱電対用絶縁管
CC印(ニッカトー)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(100本)当日出荷から4日以内出荷熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
S絶縁管 #4 8×2 25入
TGK(東京硝子器械)¥6,198税込¥6,8181個10日以内出荷別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4内径(Φmm)2外径(Φmm)8
SSA-S絶縁管
CC印(ニッカトー)¥34,980~税込¥38,478~1パック(100本)ほか61日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
S絶縁管 SZETUシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,198~税込¥6,818~1パック(25本)ほか4日以内出荷から11日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,998税込¥7,6981箱(20本)4日以内出荷から16日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
S絶縁管 #3 6×1.5 50入
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6