絞り込み
外形寸法(mm)
- 150×150
- 50×50(3)
- 60×60(11)
- 70×70(2)
- 90×90(14)
- 100×100(17)
- 120×120(13)
- 200×200(3)
- Φ60(8)
- Φ90(8)
- Φ100(9)
- Φ120(9)
- Φ150(6)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(6)
- アズワン(4)
- CC印(ニッカトー)(3)
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60(11)
90×90(14)
100×100(17)
120×120(13)
150×150
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)

アルミナ焼成用容器 本体
アズワン¥11,900税込¥13,0901個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ焼成用容器 フタ
アズワン¥5,790税込¥6,3691個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
SSA-T角サヤ用フタのみ
CC印(ニッカトー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥10,999税込¥12,0991個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
焼成用アルミナセッター 150角
アズワン¥1,930税込¥2,1231枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。寸法(mm)150×150×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-03圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC
TGK(東京硝子器械)¥9,890税込¥10,8791個6日以内出荷から10日以内出荷電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
角型匣鉢のみ ACE997-150S
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
焼成用アルミナセッター 150角
アズワン¥2,150税込¥2,3651枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
角形匣鉢用 ふたのみ ACE-150SC
TGK(東京硝子器械)¥5,890税込¥6,4791個6日以内出荷TGK品番129-31-75-15スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-150SC外形寸法(mm)150×150用
アルミナ角型匣鉢のみ 150S
TGK(東京硝子器械)¥9,990税込¥10,9891個14日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-05スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-150S外形寸法(mm)150×150×50H
角型匣鉢用 ふたのみ 997-150SC
TGK(東京硝子器械)¥6,690税込¥7,3591個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-29品番997-150SC外形寸法(mm)150×150用