カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • 実験研究用素材
            • アルミ箔/フィルム(1)
            • 実験研究用樹脂板(1)
            • 実験研究用パイプ/丸棒(11)

実験研究用素材 :「PTFE 棒」の検索結果

実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
409税込450
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
ナフロン(R)丸棒 ニチアスナフロン(R)丸棒ニチアス(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど長さ(m)1材質PTFE
PTFE棒 三商PTFE棒三商
939税込1,033
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1000
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加エンズィンガー・ジャパン
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレードエンズィンガー・ジャパン
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加エンズィンガー・ジャパン
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷から24日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
PEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード) エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード)エンズィンガー・ジャパン
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
PEEK樹脂にPTFE(フッ素樹脂)を10%添加した摺動グレード仕様です。食品に混入しても容易に識別可能な青色です。
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒アズワン
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
USL-PTFEロッド ユニバーサルUSL-PTFEロッドユニバーサル
2,698税込2,968
1本
10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の丸棒です。
全長(m)1
PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)
449税込494
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
長さ(m)1
実験研究用素材