絞り込み
材質
  • ゴム
  • アルミ(6)
  • ガラス(28)
  • シリコン(7)
  • スチール(4)
  • ステンレス(82)
  • フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)(8)
  • フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
  • 樹脂(1,084)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(18)
ブランド
  • 三商(4)
  • アラム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 神田ゴム化学(2)
  • 旭製作所(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • ニチアス(1)
  • フロン工業(1)
  • Celltreat(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ ニチアスTOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズニチアス
49,980税込54,978
1箱(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。食品衛生法・FDA・USPに適合。洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。
材質EPDM
ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラムストレーナー 用 パッキン STR-SFKアラム
669税込736
1個
6日以内出荷
パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
材質二元系フッ素ゴム(黒)
黒ゴムロートアダプター 三商黒ゴムロートアダプター三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質合成ゴム種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ 旭製作所閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ旭製作所
68税込75
1個
14日以内出荷
紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラムストレーナー 用 パッキン STR-SFKアラム
669税込736
1個
6日以内出荷
パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
材質二元系フッ素ゴム(黒)
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm神田ゴム化学
2,398税込2,638
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)8
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm神田ゴム化学
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)30
アスピレーティングバルブ 12個入 Celltreatアスピレーティングバルブ 12個入Celltreat
8,998税込9,898
1箱(12個)
31日以内出荷
アスピレーター上部につけるバルブです。
仕様サイズ:幅64mm×奥行64mm×高さ230mm材質ゴムアズワン品番65-8640-17
ブッシング 三商ブッシング三商
149税込164
1個
7日以内出荷
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。
材質EPDM適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
ブッシング 三商ブッシング三商
129税込142
1個
7日以内出荷
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
材質EPDM適合ケーブル(Φmm)4~6.35適合穴径(Φmm)隔壁:13適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
PVCニップル用パッキン 三商PVCニップル用パッキン三商
789税込868
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
別売のPVCニップル・パッキンと合せてお使い下さい。
仕様PVCニップル全サイズ共通
ナルゲンチェックバルブ(PE) Thermo Fisher Scientificナルゲンチェックバルブ(PE)Thermo Fisher Scientific
8,998税込9,898
1袋(6個)
翌々日出荷
真空の逆流防止に便利です。 吸引装置の逆止弁として使用できます。 33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。
材質(弁)シリコン仕様ゴム製弁付き、気体用全長(mm)55材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番6-674-01
パッキン 10入 TGK(東京硝子器械)パッキン 10入TGK(東京硝子器械)
789税込868
1個
8日以内出荷
ブッシング TGK(東京硝子器械)ブッシングTGK(東京硝子器械)
169税込186
1個
8日以内出荷
防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。 隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。 ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。 隔壁の内外面に密着しますので、内部への埃の浸入をふせぎます。外部にも内部の空気を遮断します。 内部を空洞にしていますので、断熱効果があります。 ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。 RoHSやREACHIにも対応しています。
適合ケーブル外径(Φmm)10~13仕様●隔壁孔径(Φmm):22●隔壁適合厚さ(mm):0.6~2.5
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック