絞り込み
材質
  • 青銅
  • アルミ(6)
  • ガラス(28)
  • ゴム(16)
  • シリコン(7)
  • スチール(4)
  • ステンレス(82)
  • フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)(8)
  • フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
  • 樹脂(1,052)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(18)
ブランド
  • エスコ(4)
  • イシグロ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ 青銅 AC100Vイシグロ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ呼び圧力10Kマイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)定格電流(mA)90最大消費電力(W)9
ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ エスコゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
スイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズ エスコスイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質ボディ/青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V イシグロ小型電動ボールバルブ 青銅 AC200Vイシグロ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)呼び圧力10K
グローブバルブ 青銅 Aシリーズ イシグログローブバルブ 青銅 Aシリーズイシグロ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
材質青銅
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック