絞り込み
材質
  • ゴム
  • ガラス(3)
  • シリコン(4)
  • スチール(1)
  • ステンレス(21)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(502)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • アラム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 神田ゴム化学(2)
  • 三商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラムストレーナー 用 パッキン STR-SFKアラム
669税込736
1個
6日以内出荷
パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
材質二元系フッ素ゴム(黒)
ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラムストレーナー 用 パッキン STR-SFKアラム
669税込736
1個
6日以内出荷
パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
材質二元系フッ素ゴム(黒)
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm神田ゴム化学
2,398税込2,638
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)8
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm神田ゴム化学
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)30
ブッシング 三商ブッシング三商
149税込164
1個
7日以内出荷
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。
材質EPDM適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
ブッシング 三商ブッシング三商
129税込142
1個
7日以内出荷
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
材質EPDM適合ケーブル(Φmm)4~6.35適合穴径(Φmm)隔壁:13適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
パッキン 10入 TGK(東京硝子器械)パッキン 10入TGK(東京硝子器械)
789税込868
1個
8日以内出荷
ブッシング TGK(東京硝子器械)ブッシングTGK(東京硝子器械)
169税込186
1個
8日以内出荷
防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。 隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。 ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。 隔壁の内外面に密着しますので、内部への埃の浸入をふせぎます。外部にも内部の空気を遮断します。 内部を空洞にしていますので、断熱効果があります。 ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。 RoHSやREACHIにも対応しています。
適合ケーブル外径(Φmm)10~13仕様●隔壁孔径(Φmm):22●隔壁適合厚さ(mm):0.6~2.5
実験研究用配管材ジョイント・コネクター