絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • フロンケミカル(240)
  • アラム(81)
  • 三商(66)
  • コクゴ(54)
  • アズワン(24)
  • ケニス(19)
  • ワモト(12)
  • サンプラテック(11)
  • ウシオ(UHT)(10)
  • イシグロ(10)
  • ジーエルサイエンス(9)
  • Kartell(カルテル)(8)
  • NORMA GROUP(ノールマグループ)(8)
  • Buerkle(6)
  • アイシス(5)
  • BOLA(5)
  • レオナ(4)
  • ウシオユーテック(4)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違管 TGK(東京硝子器械)径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
ミニチューブコネクターT型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターT型TGK(東京硝子器械)
929税込1,022特価
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターL型TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,069税込1,176
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)PPチューブコネクターTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
迅速コネクタ TGK(東京硝子器械)迅速コネクタTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
TPXチューブコネクター 10個 TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個TGK(東京硝子器械)
594税込653
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS10R12 3/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS10R12 3/8"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8"適合ホース内径(Φmm)9-10ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)ゴム管継手 SUS304製TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゲージポート継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)ゲージポート継手 SUS304製TGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
異径ブッシュ 5個入 TGK(東京硝子器械)異径ブッシュ 5個入TGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
ニップル PVS25R12 1" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"TGK(東京硝子器械)
259税込285
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1"適合ホース内径(Φmm)25ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS19R12 3/4" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS19R12 3/4"TGK(東京硝子器械)
219税込241
1個
5日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4"適合ホース内径(Φmm)19ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS12R12 1/2" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS12R12 1/2"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1/2"適合ホース内径(Φmm)12ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ホースコネクタ 10個入 TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入TGK(東京硝子器械)
519税込571
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
GL14用ホースコネクター TGK(東京硝子器械)GL14用ホースコネクターTGK(東京硝子器械)
599税込659
1個
3日以内出荷
規格GL14
コネクター直形 TGK(東京硝子器械)コネクター直形TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1袋(10個)
3日以内出荷
接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
材質PP
PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)PPチューブコネクターTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
PTFE接続ジョイントIP型 TGK(東京硝子器械)PTFE接続ジョイントIP型TGK(東京硝子器械)
5,346税込5,881
1個
5日以内出荷
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取付けます。パネルナットを外して、パネルに差し込みパネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントL型TGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
PTFEタンクジョイント TGK(東京硝子器械)PTFEタンクジョイントTGK(東京硝子器械)
8,690税込9,559
1個
5日以内出荷
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
TFホースチューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFホースチューブジョイントTGK(東京硝子器械)
8,890税込9,779
1個
5日以内出荷
片側PTFEチューブと片側はシリコンチューブ等のやわらかいチューブの接続となります。
TFハーフ雌ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)TFハーフ雌ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1個
5日以内出荷
ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
T型コネクター PVDF 10個入 TGK(東京硝子器械)T型コネクター PVDF 10個入TGK(東京硝子器械)
2,870税込3,157
1組
10日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160材質フッ化ビニリデン樹脂
Y型コネクター PVDF 10個入 TGK(東京硝子器械)Y型コネクター PVDF 10個入TGK(東京硝子器械)
4,200税込4,620
1組
10日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160材質フッ化ビニリデン樹脂
L型コネクター PVDF 10個入 TGK(東京硝子器械)L型コネクター PVDF 10個入TGK(東京硝子器械)
2,450税込2,695
1組
10日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160材質フッ化ビニリデン樹脂
I型コネクター PVDF 10個入 TGK(東京硝子器械)I型コネクター PVDF 10個入TGK(東京硝子器械)
2,630税込2,893
1組
10日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160材質フッ化ビニリデン樹脂
クリーン管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)クリーン管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から29日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーン管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)クリーン管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から62日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーン管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 エルボTGK(東京硝子器械)
5,798税込6,378
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーン管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
5,698税込6,268
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3材質(金具)SUS316材質(シール)特殊FKM適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン使用圧力範囲(MPa)-100~1
ホースジョイント TGK(東京硝子器械)ホースジョイントTGK(東京硝子器械)
669税込736
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
コネクター クロス型ホース継手 10入 TGK(東京硝子器械)コネクター クロス型ホース継手 10入TGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1袋
10日以内出荷
複数袋はまとめて1梱包になります。
ナット PVNG12 規格PS1/2 TGK(東京硝子器械)ナット PVNG12 規格PS1/2TGK(東京硝子器械)
189税込208
1個
6日以内出荷
規格1/2"ねじPS1/2対辺(mm)30厚さ(mm)9.5材質PVC
実験研究用配管材ジョイント・コネクター