653件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アラムジョイナー異型 アラムアラムジョイナー異型アラム
669税込736
1袋
当日出荷から翌々日出荷
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズアズワン
1,590税込1,749
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
コネクターY型(バリューパック) アズワンコネクターY型(バリューパック)アズワン
1,400税込1,540
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
L字管(ゴム止め付き) アズワンL字管(ゴム止め付き)アズワン
1,089税込1,198
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
Nジョイナー アラムNジョイナーアラム
269税込296
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
PTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ BOLAPTFEジョイントスリーブ H 933シリーズBOLA
1,598税込1,758
1個
当日出荷
摺り合わせの間に差し込むことにより、ガラス同士の固着を防止できます。上部に肉厚のフランジがあり、容易に着脱できます。
材質PTFE耐熱温度(℃)-200~+250
Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ スリーブウシオユーテック
3,698税込4,068
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ねじ込継手オスメスソケット コクゴねじ込継手オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ガラス T字管 三商ガラス T字管三商
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
アラムチューブコネクター異径 アラムアラムチューブコネクター異径アラム
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS、REACH規制に対応したポリプロピレンを使用した異径の軟質チューブ用コネクターです。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント I型フロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE質量(g)20
コネクターI型(バリューパック) アズワンコネクターI型(バリューパック)アズワン
1,030税込1,133
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状I型
チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズアズワン
1,740税込1,914
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
PPハーフコネクター 三商PPハーフコネクター三商
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
ミニコネクター Y型 三商ミニコネクター Y型三商
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
289税込318特価
1組(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
チューブX型ジョイント アズワンチューブX型ジョイントアズワン
2,690税込2,959
1袋(12個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
T字管(ゴム止め付き) アズワンT字管(ゴム止め付き)アズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)
899税込989特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
材質PPタイプY型
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から4日以内出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4フロンケミカル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
アラムPVDFハーフコネクター アラムアラムPVDFハーフコネクターアラム
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
チューブコネクター(太径) I型異径 アイシスチューブコネクター(太径) I型異径アイシス
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
619税込681
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
ねじ込継手六角ソケッ コクゴねじ込継手六角ソケッコクゴ
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ミニコネクター S型パネルタイプ 三商ミニコネクター S型パネルタイプ三商
339税込373
1セット(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。2方同径です。日本製。
スクリュージョイント Dシリーズ BOLAスクリュージョイント DシリーズBOLA
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
材質スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム)耐熱温度(℃)-50~+250耐圧(bar)10ねじサイズGL14
注入口ライナ ヤマト科学注入口ライナヤマト科学
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷
不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
容量(μL)870内径(mm)4
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8フロンケミカル
4,498税込4,948
1個
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6883質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE接続ジョイント L型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント L型フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組) ケニスダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)ケニス
1,198税込1,318
1組(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分
PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEオス・ルアーロック継手フロンケミカル
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
材質フッ素樹脂(PCTFE)
アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルターアラム
599税込659
1個
当日出荷
アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
材質メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70RoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
チューブコネクター(太径) I型同径 アイシスチューブコネクター(太径) I型同径アイシス
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ スリーブウシオユーテック
999税込1,099
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ねじ込継手異径ニップル コクゴねじ込継手異径ニップルコクゴ
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
実験研究用配管材ジョイント・コネクター