653件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ルアー、メス コクゴルアー、メスコクゴ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から12日以内出荷
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
ポリアミド6 ハーフジョイント 三商ポリアミド6 ハーフジョイント三商
819税込901
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
ガラス Y字管 三商ガラス Y字管三商
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
インナーチューブ アラムインナーチューブアラム
579税込637
1組(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用フロンケミカル
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
4,450税込4,895
1個
当日出荷から7日以内出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
アラムミニコネクターX型 アラムアラムミニコネクターX型アラム
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×8Φ フロンケミカルPTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×8Φフロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
左右異径の接続ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5305質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-68
PTFE ホースチューブジョイント 12Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 12Φフロンケミカル
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4フロンケミカル
3,898税込4,288
1個
欠品中
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6875質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6867質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
メイルコネクタ ニチアスメイルコネクタニチアス
5,798税込6,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
迅速コネクタ TGK(東京硝子器械)迅速コネクタTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
異径ニップル 5個入 ウシオ(UHT)異径ニップル 5個入ウシオ(UHT)
5,598税込6,158
1袋
6日以内出荷から10日以内出荷
PCTFE NRシリーズ フロンケミカルPCTFE NRシリーズフロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEメス・ルアーロック継手フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
樹脂製コネクター ”Nジョイナー” アラム樹脂製コネクター ”Nジョイナー”アラム
899税込989
1袋
当日出荷から9日以内出荷
一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインアップしています。
用途軟質チューブ接続用。材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)RoHS指令(10物質対応)対応継手種類タケノコ
Nジョイナー アラムNジョイナーアラム
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
アラムストレーナー用メンテナンスカップ アラムアラムストレーナー用メンテナンスカップアラム
399税込439
1個
当日出荷
アラムストレーナーと一緒にご購入いただくとメンテナンス時に便利なアイテムです。アラムストレーナーの定期的なメッシュの清掃やメンテナンス時に使用いただく際に、作業性が上がる便利な製品になります。メッシュの清掃時に使用することで本体内の液体が装置内にこぼれることを防ぎます。カップ上部には滑り止めが付いており、アラムストレーナーの本体装着時の増し締め作業が容易になります。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
用途メンテナンス時の液漏れの心配不要、誰でも簡単にメンテナンスができます!全高(mm)76最大外径(mm)胴体:53材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
チューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズアズワン
1,790税込1,969
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプL型同径
Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ インナーチューブウシオユーテック
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷から45日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴフッ素樹脂GL18ジョイントコクゴ
899税込989
1セットほか
5日以内出荷
フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
PTFEハーフチューブジョイント コクゴPTFEハーフチューブジョイントコクゴ
3,298税込3,628
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
チューブコネクターTPX コクゴチューブコネクターTPXコクゴ
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
ミニハーフコネクター 三商ミニハーフコネクター三商
349税込384
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
ミニコネクター T型 三商ミニコネクター T型三商
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
PPチューブコネクター 三商PPチューブコネクター三商
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
低価格ですが、オートクレーブ可能で、耐薬品性も抜群です。
TPXチューブコネクター 三商TPXチューブコネクター三商
249税込274
1セット(10個)
4日以内出荷
高透明で、オートクレーブが繰り返し可能です。価格も他に類を見ない低価格です。
PP製異型太径コネクター 三商PP製異型太径コネクター三商
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
ミニコネクター 4P型 三商ミニコネクター 4P型三商
579税込637
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
材質ポリプロピレン
ミニコネクター X型 三商ミニコネクター X型三商
559税込615
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
材質ポリプロピレン
二又ガス発生器 三商二又ガス発生器三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
管外径(Φmm)L字管:5
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
L型コネクターPVDF レオナL型コネクターPVDFレオナ
2,398税込2,638
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
PVDFチューブコネクター ストレート型 BuerklePVDFチューブコネクター ストレート型Buerkle
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
PVDFチューブコネクター L型 BuerklePVDFチューブコネクター L型Buerkle
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
PVDFチューブコネクター Y型 BuerklePVDFチューブコネクター Y型Buerkle
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
実験研究用配管材ジョイント・コネクター