653件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFEトラスコ品番735-3138寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
アラムミニコネクター4P型 アラムアラムミニコネクター4P型アラム
669税込736
1袋(10個)
5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ホースチューブジョイント 6Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 6Φフロンケミカル
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9866質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番61-3534-04タケノコ外径(Φmm)8
Y字管(ゴム止め付き) アズワンY字管(ゴム止め付き)アズワン
1,386税込1,525
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)ゴム管継手 SUS304製TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から8日以内出荷
PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)PPチューブコネクターTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
379税込417
1袋
5日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン形状I型(同径)先端径(Φmm)【接続部】2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス異径ソケット アラムステンレス異径ソケットアラム
979税込1,077
1個(1個)
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
タケノココネクター アズワンタケノココネクターアズワン
959税込1,055
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
GL14・GL18のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質ガスケット/シリコン
ユニオン[ステンレス] エスコユニオン[ステンレス]エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン。
アラムロック溝切カッター アラムアラムロック溝切カッターアラム
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アラムロック継手シリーズ専用の溝切カッターになります。
用途硬質チューブをカッターに差し込み、チューブを回転させて溝を切ってください。チューブを取り出すときも刃先を持ち上げ、刃先がチューブに当たらないようにしてください。適合チューブ外径(Φmm)6810RoHS指令(10物質対応)対応
アラムロック アラムアラムロックアラム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクター アラムアラムミニコネクターアラム
419税込461
1袋(10個)
5日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブコネクター 10個 TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個TGK(東京硝子器械)
594税込653
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ネジ口タケノココネクター GL14 BOLAネジ口タケノココネクター GL14BOLA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKMねじサイズGL14タケノコ外径(Φmm)8.7
アラムジョイナー異型 アラムアラムジョイナー異型アラム
719税込791
1袋(10個)
当日出荷
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです 耐熱性、耐薬品性に優れています 平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています
用途軟質チューブ接続用。
ホースジョイント 盲詮(POM・PP製) ワモトホースジョイント 盲詮(POM・PP製)ワモト
769税込846
1個
12日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製) ワモトホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)ワモト
869税込956
1個
17日以内出荷
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。耐薬品性に優れています。
ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製) ワモトホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)ワモト
769税込846
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
869税込956
1個
17日以内出荷
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリプロピレン製─耐薬品性に優れています。
CTFEルアーメス コクゴCTFEルアーメスコクゴ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
高さ(mm)20
CTFEルアーテーパー コクゴCTFEルアーテーパーコクゴ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オリフィス径(Φmm)Φ1.5全長(mm)20
ねじ込継手プラグ コクゴねじ込継手プラグコクゴ
129税込142
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手ブッシング コクゴねじ込継手ブッシングコクゴ
179税込197特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手キャップ コクゴねじ込継手キャップコクゴ
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
PTFEハーフオスジョイントI型 コクゴPTFEハーフオスジョイントI型コクゴ
9,598税込10,558
1個
22日以内出荷
PTFE異径接続ジョイントI型 コクゴPTFE異径接続ジョイントI型コクゴ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFE異径接続ジョイントL型 コクゴPTFE異径接続ジョイントL型コクゴ
8,398税込9,238
1個
22日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
PTFEフィルター コクゴPTFEフィルターコクゴ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10
PTFEフィルター コクゴPTFEフィルターコクゴ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
穴径(μm)約5~10
PTFEフィルターメネジ コクゴPTFEフィルターメネジコクゴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10接続ねじRC 1/4
ルアーロック、オス コクゴルアーロック、オスコクゴ
6,388税込7,027
1個
当日出荷から5日以内出荷
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
オールステンレス製コネクター 三商オールステンレス製コネクター三商
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
材質SUS303種別I型
マルチコネクター 三商マルチコネクター三商
2,098税込2,308
1セット(10個)
7日以内出荷
水道管の蛇口に、内径4~10mm位まで5段階で接続できます。特にビニール管には最適です。
穴径(Φmm)10
PVDF製コネクター L型 三商PVDF製コネクター L型三商
2,398税込2,638
1セット(10個)
7日以内出荷
耐熱温度(℃)160
GL18スクリュージョイントセット 三商GL18スクリュージョイントセット三商
4,898税込5,388
1個
当日出荷から33日以内出荷
ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
コネクター ジョイナーE 三商コネクター ジョイナーE三商
709税込780
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
PP異径コネクター 三商PP異径コネクター三商
749税込824
1セット(10個)
当日出荷
種別異径
CTFE接続ミニジョイント T型 三商CTFE接続ミニジョイント T型三商
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
種別T型
実験研究用配管材ジョイント・コネクター