653件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ホースジョイント 盲詮(POM・PP製) ワモトホースジョイント 盲詮(POM・PP製)ワモト
769税込846
1個
12日以内出荷
機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
材質ポリアセタール
ホースジョイント Tタイプ(PP製) ワモトホースジョイント Tタイプ(PP製)ワモト
869税込956
1個
17日以内出荷
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリアセタール製─機械的強度、耐摩擦・摩耗性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れています。
ホースジョイント Tタイプ(PP製) ワモトホースジョイント Tタイプ(PP製)ワモト
869税込956
1個
12日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレンねじPT1/4
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
619税込681
1個
12日以内出荷
機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
材質ポリアセタール
Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ インナーチューブウシオユーテック
5,798税込6,378
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
チューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応 ケニスチューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応ケニス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
PTFEブラインドフランジ コクゴPTFEブラインドフランジコクゴ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFEフランジ コクゴPTFEフランジコクゴ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
CTFEナット コクゴCTFEナットコクゴ
499税込549
1個
12日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
CTFEボルト コクゴCTFEボルトコクゴ
1,698税込1,868
1本
12日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
PTFEパイプティー コクゴPTFEパイプティーコクゴ
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
メステーパーネジ仕様です。
PTFEパイプエルボー コクゴPTFEパイプエルボーコクゴ
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷
メステーパーネジ仕様です。
ねじ込継手異径ソケット コクゴねじ込継手異径ソケットコクゴ
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手6角ニップル コクゴねじ込継手6角ニップルコクゴ
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手エルボ コクゴねじ込継手エルボコクゴ
499税込549
1個
5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
PTFEチューブコネクターL型 コクゴPTFEチューブコネクターL型コクゴ
4,898税込5,388
1個
22日以内出荷
チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。 L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
形状L型
PTFEチューブコネクターI型 コクゴPTFEチューブコネクターI型コクゴ
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷
チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
形状I型
PTFE接続ジョイントT型 コクゴPTFE接続ジョイントT型コクゴ
8,398税込9,238
1個
22日以内出荷
PTFE接続ジョイントI型 コクゴPTFE接続ジョイントI型コクゴ
4,998税込5,498
1個
22日以内出荷
PTFE接続ジョイントL型 コクゴPTFE接続ジョイントL型コクゴ
6,998税込7,698
1個
22日以内出荷
PTFEブッシング コクゴPTFEブッシングコクゴ
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
ルアー、オス コクゴルアー、オスコクゴ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
ダイフロン高圧ミニ分配ホルダー コクゴダイフロン高圧ミニ分配ホルダーコクゴ
28,980税込31,878
1個
47日以内出荷
高圧ミニ分配ホルダーはフレヤー式になり、ナットにチューブを入れた後、フレヤーして本体のネジにナットを締め付けてください。(ただし、チューブ径4.0Φ×3.0Φは、0.7MPa以下になります。)使用圧力は、1.0MPa以下にて常温使用になります。
適合チューブ外径(Φmm)4チューブ外径×内径(mm)適合:4.0Φ×3.0Φ
ダイフロン高圧ミニ分配ホルダー コクゴダイフロン高圧ミニ分配ホルダーコクゴ
28,980税込31,878
1個
47日以内出荷
高圧ミニ分配ホルダーはフレヤー式になり、ナットにチューブを入れた後、フレヤーして本体のネジにナットを締め付けてください。使用圧力は、1.0MPa以下にて常温使用になります。
ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントT型 コクゴダイフロン高圧ミニ接続ジョイントT型コクゴ
7,698税込8,468
1個
32日以内出荷
高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントL型 コクゴダイフロン高圧ミニ接続ジョイントL型コクゴ
5,798税込6,378
1個
32日以内出荷
高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
ダイフロン高圧ミニ接続ジョイントI型 コクゴダイフロン高圧ミニ接続ジョイントI型コクゴ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
ダイフロンミニ接続ジョイントT型 コクゴダイフロンミニ接続ジョイントT型コクゴ
6,498税込7,148
1個
32日以内出荷
ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
ダイフロンミニ接続ジョイントL型 コクゴダイフロンミニ接続ジョイントL型コクゴ
5,298税込5,828
1個
32日以内出荷
ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
ダイフロンミニ接続ジョイントI型 コクゴダイフロンミニ接続ジョイントI型コクゴ
4,498税込4,948
1個
32日以内出荷
ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
PFAメイル・コネクター コクゴPFAメイル・コネクターコクゴ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
GL18ジョイントコネクターボディ 三商GL18ジョイントコネクターボディ三商
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFEボア径(Φmm)10.5
柔軟フッ素ホース専用継手 三商柔軟フッ素ホース専用継手三商
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質SUS316L
柔軟フッ素ホース専用継手 三商柔軟フッ素ホース専用継手三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
ブッシング 三商ブッシング三商
149税込164
1個
7日以内出荷
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。
材質EPDM適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
ブッシング 三商ブッシング三商
129税込142
1個
7日以内出荷
隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
材質EPDM適合ケーブル(Φmm)4~6.35適合穴径(Φmm)隔壁:13適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
FUコネクター ストレート 三商FUコネクター ストレート三商
199税込219
1個
5日以内出荷
アラメック®;FUチューブを確実に接続する専用コネクターです。
材質PP使用圧力(MPa)0.3(推奨)
PTFEフレキシブル多連ホルダー 三商PTFEフレキシブル多連ホルダー三商
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
それぞれの配管方向・角度が自由に設定できる分配型継手です。ソロバン型シール(内部シールはバイトン)です。
種別四連式
PTFEブッシング 三商PTFEブッシング三商
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
豊富な規格よりお選び頂けます。
実験研究用配管材ジョイント・コネクター