絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • フロンケミカル(41)
  • ケニス(14)
  • エスコ(9)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • アラム(6)
  • イシグロ(6)
  • 三商(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • ユニバーサル(3)
  • コクゴ(2)
  • 千代田通商(2)
  • フジキン(2)
  • ニチアス(1)
  • フロウエル(1)
  • アークランズ(1)
材質
  • 樹脂(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン ・ ティ アズワンユニオン ・ ティアズワン
8,140税込8,954
1個
当日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
三っ又ホース継手 AM-HHシリーズ アズワン三っ又ホース継手 AM-HHシリーズアズワン
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホース同士の接続と、エアーの分配に。
ストレートホース継手 AM-HHシリーズ アズワンストレートホース継手 AM-HHシリーズアズワン
229税込252
1個
8日以内出荷
ホース同士の接続用。
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4アズワン
1,990税込2,189
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2681アズワン品番67-6843-22
ストレート ・ ユニオン アズワンストレート ・ ユニオンアズワン
6,480税込7,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
片口ジョイント AM-Hシリーズ アズワン片口ジョイント AM-Hシリーズアズワン
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホースと内ネジパイプの接続用。
中間ニップル AM-Pシリーズ アズワン中間ニップル AM-Pシリーズアズワン
219税込241
1個
8日以内出荷
内ネジ同士のパイプの接続用に。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
自動車用エアーチャック AM-5001シリーズ アズワン自動車用エアーチャック AM-5001シリーズアズワン
1,210税込1,331
1個
8日以内出荷
Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
異径中間ブッシング AM-PRシリーズ アズワン異径中間ブッシング AM-PRシリーズアズワン
309税込340
1個
8日以内出荷
パイプ同士の接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)
異径中間ニップル AM-Pシリーズ アズワン異径中間ニップル AM-Pシリーズアズワン
319税込351
1個
8日以内出荷
内ネジ同士のネジサイズが異なるパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
異径中間ソケット AM-Pシリーズ アズワン異径中間ソケット AM-Pシリーズアズワン
679税込747
1個
8日以内出荷
サイズが異なる外ネジ同士の接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
メネジ用プラグ AM-BLYシリーズ アズワンメネジ用プラグ AM-BLYシリーズアズワン
369税込406
1個
8日以内出荷
接続用プラグ、メネジに取り付けられるJAPANプラグ。
メネジ ワンタッチソケット AM-BLKシリーズ アズワンメネジ ワンタッチソケット AM-BLKシリーズアズワン
1,160税込1,276
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット、メネジに取り付けられるワンタッチソケット。
ボール式エアーコックテーパーメネジ AM-PRCシリーズ アズワンボール式エアーコックテーパーメネジ AM-PRCシリーズアズワン
1,130税込1,243
1個
8日以内出荷
流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
ボール式エアーコックテーパーオネジ AM-PRシリーズ アズワンボール式エアーコックテーパーオネジ AM-PRシリーズアズワン
1,010税込1,111
1個
8日以内出荷
流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
ストッパープラグ AM-PRシリーズ アズワンストッパープラグ AM-PRシリーズアズワン
239税込263
1個
8日以内出荷
パイプの塞ぎ止用プラグ。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)
オネジ用プラグRc AM-BLYシリーズ アズワンオネジ用プラグRc AM-BLYシリーズアズワン
369税込406
1個
8日以内出荷
接続用プラグ、オネジに取り付けられるJAPANプラグ。
Y型中間ニップル AM-PGシリーズ アズワンY型中間ニップル AM-PGシリーズアズワン
639税込703
1個
8日以内出荷
袋ナットジョイントを併用し、ホース同士をY型に接続します。
90°同径エルボ AM-PRCシリーズ アズワン90°同径エルボ AM-PRCシリーズアズワン
479税込527
1個
8日以内出荷
パイプ同士をT型に接続。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
90°同径エルボ AM-PRCシリーズ アズワン90°同径エルボ AM-PRCシリーズアズワン
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプ同士をL型に接続。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
固定型ペアソケット アズワン固定型ペアソケットアズワン
4,250税込4,675
1個
8日以内出荷
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させるペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):240g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-92
ワンタッチソケット Rc3/8 アズワンワンタッチソケット Rc3/8アズワン
1,190税込1,309
1個
8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット オネジに取り付けられるワンタッチソケット。 取付サイズ Rc3/8(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):99g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4101-88
ロータリー型ペアソケット アズワンロータリー型ペアソケットアズワン
5,720税込6,292
1個
8日以内出荷
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させ、回転するペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):344g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-83
ホース用プラグ9mm アズワンホース用プラグ9mmアズワン
369税込406
1個
8日以内出荷
接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mmアズワン品番68-4102-84
ホース用プラグ11mm アズワンホース用プラグ11mmアズワン
379税込417
1個
8日以内出荷
接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):31g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ11mmアズワン品番68-4102-82
ドレンコック アズワンドレンコックアズワン
869税込956
1個
8日以内出荷
ドレンコック エアータンク内のドレン抜きに。 取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮)アズワン品番68-4103-21
オネジ用ワンタッチソケットRc1/4 アズワンオネジ用ワンタッチソケットRc1/4アズワン
1,160税込1,276
1個
8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット オネジに取り付けられるワンタッチソケット。 取付サイズ Rc1/4(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):88g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4101-87
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8アズワン
2,439税込2,683
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568アズワン品番67-6843-06
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4アズワン
2,739税込3,013
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2576アズワン品番67-6843-07
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
5,290税込5,819
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592アズワン品番67-6843-09
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8アズワン
2,839税込3,123
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690アズワン品番67-6843-23
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8アズワン
1,739税込1,913
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673アズワン品番67-6843-21
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2アズワン
5,190税込5,709
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703アズワン品番67-6843-24
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8アズワン
8,790税込9,669
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657アズワン品番67-6843-14
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8アズワン
6,090税込6,699
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631アズワン品番67-6843-12
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4アズワン
6,490税込7,139
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649アズワン品番67-6843-13
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
10,400税込11,440
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665アズワン品番67-6843-15
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8アズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8アズワン
5,490税込6,039
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711アズワン品番67-6843-27
実験研究用配管材ユニオン