絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • フロンケミカル(136)
  • コスモスビード(40)
  • 日本理化学器械(NRK)(31)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • ユニバーサル(20)
  • コクゴ(18)
  • 三商(15)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • アズワン(8)
  • アラム(6)
  • エム・テクニック(6)
  • サンプラテック(5)
  • オンダ製作所(5)
  • イシグロ(5)
  • フロン工業(4)
  • 大和バルブ(4)
  • 旭製作所(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
材質
  • ガラス(4)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4" ミキシングバルブ エスコ3/4" ミキシングバルブエスコ
31,600税込34,760
1個
当日出荷
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)アズワン品番65-5663-11
ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ エスコゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズエスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコG 3/4" ミキシングバルブ 高温水用エスコ
38,000税込41,800
1個
当日出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用アズワン品番65-3883-88
ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ エスコゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
ゲートバルブ 真鍮製 EA470DFシリーズ エスコゲートバルブ 真鍮製 EA470DFシリーズエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷から8日以内出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
材質真鍮(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
チャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
スイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズ エスコスイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質ボディ/青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
実験研究用配管材バルブ