絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • フロンケミカル(136)
  • コスモスビード(40)
  • 日本理化学器械(NRK)(31)
  • ユニバーサル(20)
  • コクゴ(18)
  • 三商(15)
  • エスコ(12)
  • アズワン(9)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • アラム(6)
  • エム・テクニック(6)
  • サンプラテック(5)
  • イシグロ(5)
  • フロン工業(4)
  • 大和バルブ(4)
  • 旭製作所(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • 巴バルブ(3)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8AKITZ(キッツ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズKITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼グローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)鋳鋼グローブ弁 フランジKITZ(キッツ)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25AKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20AKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15AKITZ(キッツ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10AKITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8AKITZ(キッツ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32AKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25AKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20AKITZ(キッツ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ PRLシリーズKITZ(キッツ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズKITZ(キッツ)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ KITZ(キッツ)PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ショートネック仕様
仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ KITZ(キッツ)PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
マジックジョイント 消防評定/認定品 TPショウボウシリーズ KITZ(キッツ)マジックジョイント 消防評定/認定品 TPショウボウシリーズKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2
FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズKITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4ボア径フルボア
FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズKITZ(キッツ)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
配管用ボルトナット付
呼び径10B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】1.4/0~80℃の空気、【脈動水】1.0アズワン品番64-3858-16
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ KITZ(キッツ)FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B KITZ(キッツ)FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6BKITZ(キッツ)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式材質【ハンドル/レバー】FCD400-15呼び径(B)6B接続フランジアズワン品番64-3856-78ボア径レデューストボア
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ KITZ(キッツ)FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズKITZ(キッツ)
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ KITZ(キッツ)FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズKITZ(キッツ)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ KITZ(キッツ)FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズKITZ(キッツ)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
垂直配管用
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60
FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ KITZ(キッツ)FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズKITZ(キッツ)
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.2MPa接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ KITZ(キッツ)FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズKITZ(キッツ)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
日水協品
接続JIS10Kフランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】1.37、【脈動水】0.98流体温度範囲(℃)0~60
キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ KITZ(キッツ)キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズKITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
日水協品/鋼管共用形
接続:ねじ込み最高許容圧力(MPa)【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
実験研究用配管材バルブ