PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
TFPFA二方バルブTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
TFニードルバルブI型TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
グリースレスバルブTGK(東京硝子器械)15日以内出荷
本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
ページ: 1/ 3