458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
共通摺合縮小アダプター アズワン共通摺合縮小アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
PPコック サンプラテックPPコックサンプラテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
三方活栓(PP) アズワン三方活栓(PP)アズワン(3件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業ワンタッチコック コッくん (R)ミヤサカ工業(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
2方,3方コック レオナ2方,3方コックレオナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
ボールバルブ フジキンボールバルブフジキン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
取扱停止中
仕様最高使用圧力(Pa):4.90M材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFEタイプ2方コックオリフィス径(Φmm)Φ5使用流体温度(℃)-10~+80
ルアーストップコック ケニスルアーストップコックケニス
1,898税込2,088
1組(5個)
当日出荷
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
二方活栓(PP) アズワン二方活栓(PP)アズワン
2,880税込3,168
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
フッ素樹脂二方コック アズワンフッ素樹脂二方コックアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ルアーストップコック アズワンルアーストップコックアズワン
6,080税込6,688
1袋(5個)ほか
当日出荷
PE三方ストップコック 三商PE三方ストップコック三商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
3方コック PP/PE TGK(東京硝子器械)3方コック PP/PETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,630税込3,993
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
PP二方活栓 コクゴPP二方活栓コクゴ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡単なチューブの接続などにお使いください。
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシススプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズアイシス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター) ミヤサカ工業ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター)ミヤサカ工業(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
種別MPC-W2アズワン品番3-4811-02
フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂三方コック(ロック締め)アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
三方コック PTFEタイプ TCシリーズ アズワン三方コック PTFEタイプ TCシリーズアズワン
10,197税込11,217
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE枝管外径(Φmm)8
PTFE三方ストップコック 三商PTFE三方ストップコック三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
バルブ 密閉式 SPシリーズ スギヤマゲンバルブ 密閉式 SPシリーズスギヤマゲン
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ アイシスダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズアイシス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
使用温度(℃)+5~60
2方,3方コック 耐薬品・耐熱 レオナ2方,3方コック 耐薬品・耐熱レオナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)耐圧(bar)1(最大)
ローラー式チューブクランプ QNシリーズ アイシスローラー式チューブクランプ QNシリーズアイシス
599税込659
1パック
当日出荷から7日以内出荷
ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
カラフルチューブクランプ HR340シリーズ アイシスカラフルチューブクランプ HR340シリーズアイシス
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
ストップコックバルブ 三方コック 三商ストップコックバルブ 三方コック三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷
接続口1.メス、2.オス、3.オス材質真鍮・クロムメッキ
ミニチュアCTFEコック アズワンミニチュアCTFEコックアズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ アイシスダイヤフラム式マイクロチェックバルブアイシス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
仕様最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2kTGK品番0007229659材質ボディ/PP、弁/シリコン使用温度(℃)+4~48適合チューブ内径(Φmm)軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2アズワン品番61-0478-52
ストップコックバルブ 二方コック 三商ストップコックバルブ 二方コック三商
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
ステンレスピンチコック アズワンステンレスピンチコックアズワン(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)活栓Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
PCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入 Nordson MEDICALPCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入Nordson MEDICAL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズフロン工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業PTFE ミニコック F-2214シリーズフロン工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
テドラーバック等のコックに使用されております。
耐薬CTFEルアーコック アズワン耐薬CTFEルアーコックアズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
実験研究用配管材ストップコック