絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • アズワン(198)
  • フロン工業(64)
  • 旭製作所(31)
  • ユニバーサル(23)
  • climbing(クライミング)(22)
  • 三商(21)
  • コクゴ(19)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • フロンケミカル(12)
  • アイシス(10)
  • フジキン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • レオナ(4)
  • ミヤサカ工業(3)
  • スギヤマゲン(2)
  • ケニス(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ コンサス316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズコンサス
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズコンサス
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズコンサス
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ コンサスボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズコンサス
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズ コンサスサニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズコンサス
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ コンサスサニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズコンサス
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーミニボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSMシリーズ コンサスサニタリーミニボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSMシリーズコンサス
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
接液部は全てステンレス(SUS316L)です。、ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSSシリーズ コンサスサニタリーボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSSシリーズコンサス
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
標準ロックハンドルです。、ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解・洗浄ができます。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサスSUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpaコンサス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa コンサスSUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpaコンサス
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。 設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。 設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。 接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。 オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。 小型、軽量のため取り扱いが容易。 コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。
仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25Aアズワン品番67-6474-67
実験研究用配管材ストップコック