絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • アズワン(198)
  • フロン工業(64)
  • 旭製作所(31)
  • ユニバーサル(23)
  • climbing(クライミング)(22)
  • 三商(21)
  • コクゴ(19)
  • コンサス(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • アイシス(10)
  • フジキン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • レオナ(4)
  • ミヤサカ工業(3)
  • スギヤマゲン(2)
  • ケニス(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • エスコ(1)
材質
  • 樹脂(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(9)
フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズフロンケミカル
65,980税込72,578
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
101日以内出荷
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
101日以内出荷
ON/OFF制御用"手動式バルブ" ハンドルをIN側に倒すと流体が止まり、OUT側に倒すと流体が流れます。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
101日以内出荷
背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE
PTFE 二方ストップコック フロンケミカルPTFE 二方ストップコックフロンケミカル
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様形状2方質量(g)60
PTFE 二方ストップコック 4.5Φ フロンケミカルPTFE 二方ストップコック 4.5Φフロンケミカル
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6521幅(mm)24全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)4.5
PTFE 三方ストップコック フロンケミカルPTFE 三方ストップコックフロンケミカル
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様形状3方質量(g)60
PTFE 三方ストップコック 4.5Φ フロンケミカルPTFE 三方ストップコック 4.5Φフロンケミカル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6598幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)4.5
実験研究用配管材ストップコック