絞り込み
ブランド
  • フロン工業
  • アズワン(199)
  • 旭製作所(31)
  • ユニバーサル(23)
  • climbing(クライミング)(22)
  • 三商(21)
  • コクゴ(19)
  • コンサス(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • フロンケミカル(12)
  • アイシス(10)
  • フジキン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • レオナ(4)
  • ミヤサカ工業(3)
  • スギヤマゲン(2)
  • ケニス(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • エスコ(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業PTFE ミニコック F-2214シリーズフロン工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
テドラーバック等のコックに使用されております。
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズフロン工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から24日以内出荷
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズフロン工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
CTFE3方バルブ TSB型 F-2038シリーズ フロン工業CTFE3方バルブ TSB型 F-2038シリーズフロン工業
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
使用するフッ素樹脂チューブは、肉厚0.5 m/mで、最高圧力は常温で1MPaです(但しチューブ径Φ4×Φ3 の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ フロン工業PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズフロン工業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から123日以内出荷
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ フロン工業PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズ フロン工業PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズフロン工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズフロン工業
22,900税込25,190
1個
当日出荷から93日以内出荷
2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズフロン工業
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0電圧(V)AC100番号コード番号:F-2362-004オリフィス径(Φmm)1.6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5858-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズフロン工業
99,980税込109,978
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8電圧(V)DC24番号コード番号:F-2372-001オリフィス径(Φmm)6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズフロン工業
99,980税込109,978
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ接続部のサイズRc3/8電圧(V)AC100コード(番号)F-2372-002材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2362-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5857-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V フロン工業PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24Vフロン工業
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2367-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-01圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズフロン工業
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ接続部のサイズRc3/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズフロン工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
55,980税込61,578
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズフロン工業
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズフロン工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
PTFE トグルバルブ I型 フロン工業PTFE トグルバルブ I型フロン工業
25,980税込28,578
1個
48日以内出荷
ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
2方ニップル電磁弁 F-2361シリーズ フロン工業2方ニップル電磁弁 F-2361シリーズフロン工業
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
材質(ボディ)PP種別FSS-03TBFC流体温度(℃)常温~80Max
PTFE 竹の子型バルブ F-222□シリーズ フロン工業PTFE 竹の子型バルブ F-222□シリーズフロン工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から123日以内出荷
従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
PFA竹の子型バルブ F-222□シリーズ フロン工業PFA竹の子型バルブ F-222□シリーズフロン工業
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷から123日以内出荷
従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズ フロン工業PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズフロン工業
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
二方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE2方バルブ 異径圧入型 F-2212シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ 異径圧入型 F-2212シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE ドレンコック F-2195シリーズ フロン工業PTFE ドレンコック F-2195シリーズフロン工業
38,980税込42,878
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズ フロン工業CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズ フロン工業CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズフロン工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
PTFE2方バルブ接続型アダプター F-2035シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ接続型アダプター F-2035シリーズフロン工業
35,980税込39,578
1個
28日以内出荷
接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
PFA3方バルブ付アダプター F-2034シリーズ フロン工業PFA3方バルブ付アダプター F-2034シリーズフロン工業
24,980税込27,478
1個
28日以内出荷
本体はPFA 製、摺合せ部はPTFE 製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入してご使用下さい。
PFA2方バルブ付アダプター F-2033シリーズ フロン工業PFA2方バルブ付アダプター F-2033シリーズフロン工業
23,900税込26,290
1個
28日以内出荷
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
PTFEダイヤフラムバルブメス型 F-2031シリーズ フロン工業PTFEダイヤフラムバルブメス型 F-2031シリーズフロン工業
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ダイヤフラムバルブメスRc型はダイヤフラム弁が入っておりダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用下さい。パネル取付け穴は1m/m 位大きくあけて下さい。
PTFEメスニードルバルブ装置用水平型 F-2030シリーズ フロン工業PTFEメスニードルバルブ装置用水平型 F-2030シリーズフロン工業
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷から123日以内出荷
ニードルバルブ装置用水平型は、メーカー独自設計の製品です。左右の接続部はテーパーメスネジになっています。
用途常温圧力:0.3MPa 以下になります。
PTFEオスニードルバルブ装置用L型 F-2029シリーズ フロン工業PTFEオスニードルバルブ装置用L型 F-2029シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパーオスネジになります。
PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズ フロン工業PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズフロン工業
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズ フロン工業PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズフロン工業
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から123日以内出荷
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。
PTFEニードルバルブI型 F-2026シリーズ フロン工業PTFEニードルバルブI型 F-2026シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から123日以内出荷
ニードルバルブⅠ型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。
PTFEメス4方バルブ圧入型 F-2024シリーズ フロン工業PTFEメス4方バルブ圧入型 F-2024シリーズフロン工業
60,980税込67,078
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
メス4方バルブは、4 方共メステーパーネジになっています。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.2以下
PTFEメス3方バルブ圧入型 F-2023シリーズ フロン工業PTFEメス3方バルブ圧入型 F-2023シリーズフロン工業
37,980税込41,778
1個
19日以内出荷から21日以内出荷
メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
実験研究用配管材ストップコック