459件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズフロン工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から24日以内出荷
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
ストップコックバルブ 二方コック 三商ストップコックバルブ 二方コック三商
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
ミニチュアボールバルブ アズワンミニチュアボールバルブアズワン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
PTFEコック アズワンPTFEコックアズワン
6,435税込7,079
1個
当日出荷
タイプ3方コック
PTFEコック アズワンPTFEコックアズワン
5,336税込5,870
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ2方コック
三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管三商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
PCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入 Nordson MEDICALPCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入Nordson MEDICAL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズフロン工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
PP二方活栓 コクゴPP二方活栓コクゴ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単なチューブの接続などにお使いください。
PPコック コクゴPPコックコクゴ
899税込989
1個
5日以内出荷
シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
PVDF2方ストップコック 三商PVDF2方ストップコック三商
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業PTFE ミニコック F-2214シリーズフロン工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
テドラーバック等のコックに使用されております。
ストップコックバルブ 三方コック 三商ストップコックバルブ 三方コック三商
8,598税込9,458
1個
当日出荷
接続口1.メス、2.オス、3.オス材質真鍮・クロムメッキ
ビュレット PTFEコック (無色) アローヒネノビュレット PTFEコック (無色)アローヒネノ
12,060税込13,266
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1目盛(mL)0.1材質(コック)PTFE
ストップコック アズワンストップコックアズワン
4,059税込4,465
1個
当日出荷
ルアーストップコックマニフォールド アズワンルアーストップコックマニフォールドアズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷
材質PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)接続部のサイズメス/4.3mm、オス/4.0mm
CTFEコック アズワンCTFEコックアズワン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
ピンチコックモール式 アズワンピンチコックモール式アズワン
2,079税込2,287
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管三商(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
YK接続三方コック アズワンYK接続三方コックアズワン
33,759税込37,135
1個
当日出荷
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ コンサス316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
二方ボールバルブ Rc1/2 パーフロ アズワン二方ボールバルブ Rc1/2 パーフロアズワン
146,600税込161,260
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633アズワン品番67-4862-22
三方コック PTFEタイプ TCシリーズ アズワン三方コック PTFEタイプ TCシリーズアズワン
10,197税込11,217
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE枝管外径(Φmm)8
PPストップコック コクゴPPストップコックコクゴ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴPTFEニードルバルブ装置用水平型コクゴ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
PTFE二方ストップコック 三商PTFE二方ストップコック三商
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
共通摺合せ三方コック 三商共通摺合せ三方コック三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
枝管径(Φmm)8
フローモニター 8720シリーズ レオナフローモニター 8720シリーズレオナ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
PMP製は耐薬性にすぐれ、蒸気滅菌することができます。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別PMP
PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ フロン工業PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズ フロン工業PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズフロン工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズフロン工業
22,900税込25,190
1個
当日出荷から93日以内出荷
2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
流量調整用ニードルバルブ Y形 ストレートタイプ 2228シリーズ 旭製作所流量調整用ニードルバルブ Y形 ストレートタイプ 2228シリーズ旭製作所
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE種別溝付
閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ 旭製作所閉止止め用ゴムリング 2100シリーズ旭製作所
68税込75
1個
14日以内出荷
紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ 旭製作所摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
L95Φd8C19/38
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ旭製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 旭製作所高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット旭製作所
7,198税込7,918
1個
22日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドルアズワン品番61-4719-52
TS排気管直管 CL0405シリーズ climbing(クライミング)TS排気管直管 CL0405シリーズclimbing(クライミング)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
種別ガラスコック 管 ゴム止付寸法(mm)8
実験研究用配管材ストップコック