459件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業ワンタッチコック コッくん (R)ミヤサカ工業
48,300税込53,130
1個
当日出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)規格JIS Z1607(B型口金)適合
ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター) ミヤサカ工業ポリタンク専用コック(コッくん(R)ウォーター)ミヤサカ工業(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
種別MPC-W2アズワン品番3-4811-02
3方チェックバルブ アイシス3方チェックバルブアイシス
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa
三商印 二方コック PTFE活栓付 三商三商印 二方コック PTFE活栓付三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス等級(ガラス器具)JR-1管外径(Φmm)6枝管長さ(mm)110
ストップコック(PP) SP sciencewareストップコック(PP)SP scienceware
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)活栓押え カチットコックTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1袋(10個)
8日以内出荷
仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
二方コック (PE製) エスコ二方コック (PE製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質高密度ポリエチレン使用流体液体外径(mm)10
ボールバルブ ニッケルめっき真鍮 1袋 5個入 Legris(レグリ)ボールバルブ ニッケルめっき真鍮 1袋 5個入Legris(レグリ)
67,980税込74,778
1袋(5個)
8日以内出荷
ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。
タイプ2極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】15.25アズワン品番68-6580-09呼び径(ねじ)3/8インチアタッチメントネジ
ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入 Legris(レグリ)ボールバルブ レグリス ニッケルめっき真鍮 1袋 2個入Legris(レグリ)
29,980税込32,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。
タイプ3極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】11.8アズワン品番69-4868-66呼び径(ねじ)1/4インチアタッチメントネジ
フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズフロンケミカル
65,980税込72,578
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
21,980税込24,178
1個
74日以内出荷
軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
48,980税込53,878
1個
44日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込みフジキン
71,980税込79,178
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込みフジキン
42,980税込47,278
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ) フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)フジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
CTFEチューブ接続型2方コック コクゴCTFEチューブ接続型2方コックコクゴ
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス黄銅製禁油処理ボールバルブケニス
2,598税込2,858
1個(1個)
6日以内出荷
油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
ベローズ式真空バルブ 佐藤真空ベローズ式真空バルブ佐藤真空
54,980税込60,478
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
ベローズバルブ VUBF-96Pシリーズ アズワンベローズバルブ VUBF-96Pシリーズアズワン
36,899税込40,589
1個
12日以内出荷から63日以内出荷
気密性に優れています。真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。
タイプメタルシール使用温度範囲(℃)-28~+315最高使用圧力6.89MPa
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
カラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズ アズワンカラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズアズワン
2,490税込2,739
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階で流量が調節できますが、逆方向へは戻せません。必ず強制的に全開状態に戻してからの再調節となります。軟質チューブ用で、設置済チューブラインに後からは着脱できません。ラチェット式で12段階で流量が調節できます。オールポリエステル製です。
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズ アズワンTS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
24日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mmアズワン品番67-8934-72
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズフロン工業
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0電圧(V)AC100番号コード番号:F-2362-004オリフィス径(Φmm)1.6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5858-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズフロン工業
99,980税込109,978
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8電圧(V)DC24番号コード番号:F-2372-001オリフィス径(Φmm)6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズコンサス
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ コンサス316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズコンサス
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズコンサス
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ コンサスボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズコンサス
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズ コンサスサニタリーバタフライバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBS-Sシリーズコンサス
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、内面バフ研磨仕上げです。、全閉位置は全開位置から左右方向90°です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ コンサスサニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズコンサス
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーミニボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSMシリーズ コンサスサニタリーミニボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSMシリーズコンサス
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
接液部は全てステンレス(SUS316L)です。、ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
サニタリーボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSSシリーズ コンサスサニタリーボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSSシリーズコンサス
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
標準ロックハンドルです。、ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解・洗浄ができます。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
実験研究用配管材ストップコック