459件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
USL-PTFE トグルバルブ ストレート型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE トグルバルブ ストレート型 00Uシリーズユニバーサル
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のトグルバルブで、ハンドルを立てると開き、たおすと閉じますワンタッチで開閉でき非常に便利です。
USL-PFA コック チューブ圧入用 00U-シリーズ ユニバーサルUSL-PFA コック チューブ圧入用 00U-シリーズユニバーサル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製でチューブ圧入用です。
USL-PTFE コック 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE コック 00Uシリーズユニバーサル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製です。
USL-PTFE コック チューブ圧入用 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE コック チューブ圧入用 00Uシリーズユニバーサル
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製でチューブ圧入用です。
USL-PTFE オス3方バルブ 圧入型 00U-165シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE オス3方バルブ 圧入型 00U-165シリーズユニバーサル
30,980税込34,078
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製3方バルブで従来品よりオリフィス径が大きくなっています。2箇所チュブ接続用、1箇所テーパーネジになっています。
USL-PTFE オス2方バルブ 圧入型 00U-164シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE オス2方バルブ 圧入型 00U-164シリーズユニバーサル
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製2方バルブで従来品よりオリフィス径が大きくなっています。片側チュブ接続用、片側テーパーネジになっています。
USL-PTFE メスコック圧入型 00U-シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE メスコック圧入型 00U-シリーズユニバーサル
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製で従来品よりオリフィス径が大きくなっています。
USL-PTFE コック圧入型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE コック圧入型 00Uシリーズユニバーサル
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製で従来品よりオリフィス径が大きくなっています。
USL-PTFE メス2方コック圧入型 00U-155シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE メス2方コック圧入型 00U-155シリーズユニバーサル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製2方バルブで従来品よりオリフィス径が大きくなっています。
ネオフロンRUSLバルブ Sタイプ 00U-03□シリーズ ユニバーサルネオフロンRUSLバルブ Sタイプ 00U-03□シリーズユニバーサル
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
Sタイプは差込式接続のためフッ素樹脂チューブ・ガラス管・ステンレスチューブその他のチューブも接続可能です。
USL-PTFE ダイヤフラムバルブ C型 00U-031シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE ダイヤフラムバルブ C型 00U-031シリーズユニバーサル
36,980税込40,678
1個
23日以内出荷
ダイヤフラムバルブは、ダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。
USLネオフロンRUSL バルブ・カラム用コネクター ユニバーサルUSLネオフロンRUSL バルブ・カラム用コネクターユニバーサル
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
USLネオフロン(R)00U-199/00U-200シリーズ用交換部品です。
接続ねじM9P1.0アズワン品番62-7096-66
ダックビル式 ミニチェックバルブ PC IMCBシリーズ アイシスダックビル式 ミニチェックバルブ PC IMCBシリーズアイシス
4,798税込5,278
1個
欠品中
ダックビル弁を内蔵した小型逆流防止コネクターです。接続口外径3.3mmにはシリコンチューブ2×4mm、3×5mm、半硬質チューブ3×4mm、3×5mmが接続可能です。
シリコンルアーロック脱落防止カバー アイシスシリコンルアーロック脱落防止カバーアイシス
999税込1,099
1パック
当日出荷
オスルアーロックフィッティング(VRM・VPRMシリーズ)とメスルアーフィッティング(VRF・VPRFシリーズ)を接続した場合の緩みを抑えるオールシリコン製カバーです。カバー内側の波状突起に接続済ルアーロック部が引っ掛かる構造です。
仕様内寸×外寸×全長(mm):10×14×20アズワン品番62-3875-37
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
101日以内出荷
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
101日以内出荷
ON/OFF制御用"手動式バルブ" ハンドルをIN側に倒すと流体が止まり、OUT側に倒すと流体が流れます。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
101日以内出荷
背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE
三方コック PTFEプラグ付 7422SCOCKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)三方コック PTFEプラグ付 7422SCOCKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
二方コック PTFEプラグ付 7282SCOCKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)二方コック PTFEプラグ付 7282SCOCKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
13,980税込15,378
1個
63日以内出荷
三方コック 共通摺合せ 7420SCOCKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)三方コック 共通摺合せ 7420SCOCKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1個
28日以内出荷から63日以内出荷
二方コック 共通摺合せ 7280SCOCKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)二方コック 共通摺合せ 7280SCOCKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷から93日以内出荷
2方ニップル電磁弁 F-2361シリーズ フロン工業2方ニップル電磁弁 F-2361シリーズフロン工業
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
材質(ボディ)PP種別FSS-03TBFC流体温度(℃)常温~80Max
PTFE 竹の子型バルブ F-222□シリーズ フロン工業PTFE 竹の子型バルブ F-222□シリーズフロン工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から123日以内出荷
従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
PFA竹の子型バルブ F-222□シリーズ フロン工業PFA竹の子型バルブ F-222□シリーズフロン工業
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷から123日以内出荷
従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズ フロン工業PTFE3方バルブ 異径圧入型 F-2213シリーズフロン工業
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
二方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE2方バルブ 異径圧入型 F-2212シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ 異径圧入型 F-2212シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE ドレンコック F-2195シリーズ フロン工業PTFE ドレンコック F-2195シリーズフロン工業
38,980税込42,878
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズ フロン工業CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
CTFE3方バルブ TSB型 F-2038シリーズ フロン工業CTFE3方バルブ TSB型 F-2038シリーズフロン工業
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
使用するフッ素樹脂チューブは、肉厚0.5 m/mで、最高圧力は常温で1MPaです(但しチューブ径Φ4×Φ3 の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズ フロン工業CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズフロン工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
PTFE2方バルブ接続型アダプター F-2035シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ接続型アダプター F-2035シリーズフロン工業
35,980税込39,578
1個
28日以内出荷
接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
PFA3方バルブ付アダプター F-2034シリーズ フロン工業PFA3方バルブ付アダプター F-2034シリーズフロン工業
24,980税込27,478
1個
28日以内出荷
本体はPFA 製、摺合せ部はPTFE 製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入してご使用下さい。
PFA2方バルブ付アダプター F-2033シリーズ フロン工業PFA2方バルブ付アダプター F-2033シリーズフロン工業
23,900税込26,290
1個
28日以内出荷
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
PTFEダイヤフラムバルブメス型 F-2031シリーズ フロン工業PTFEダイヤフラムバルブメス型 F-2031シリーズフロン工業
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ダイヤフラムバルブメスRc型はダイヤフラム弁が入っておりダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用下さい。パネル取付け穴は1m/m 位大きくあけて下さい。
PTFEメスニードルバルブ装置用水平型 F-2030シリーズ フロン工業PTFEメスニードルバルブ装置用水平型 F-2030シリーズフロン工業
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷から123日以内出荷
ニードルバルブ装置用水平型は、メーカー独自設計の製品です。左右の接続部はテーパーメスネジになっています。
用途常温圧力:0.3MPa 以下になります。
PTFEオスニードルバルブ装置用L型 F-2029シリーズ フロン工業PTFEオスニードルバルブ装置用L型 F-2029シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパーオスネジになります。
PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズ フロン工業PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズフロン工業
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズ フロン工業PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズフロン工業
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から123日以内出荷
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。
PTFEニードルバルブI型 F-2026シリーズ フロン工業PTFEニードルバルブI型 F-2026シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から123日以内出荷
ニードルバルブⅠ型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ フロン工業PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズフロン工業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から123日以内出荷
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
実験研究用配管材ストップコック