絞り込み
ブランド
- アズワン(198)
- フロン工業(117)
- ユニバーサル(117)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- アイシス(76)
- フロンケミカル(41)
- コンサス(38)
- エスコ(32)
- アラム(28)
- BOHLENDER(23)
- ウシオ(UHT)(21)
- サンワエンタープライズ(20)
- フロウエル(19)
- ミヤコ(16)
- AVS Romer(16)
- ウシオユーテック(15)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
- 三商(13)
- コクゴ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フィッティングとは、軟質チューブ用の継手(ジョイント)。研究現場や、実験・開発現場で使用されます。ボディはPTFE製品、ナットはECTFE製のものが主流です。透明、半透明の違いはありますが、いずれも白っぽい色をしています。商品同士を比べてみても、目立った特徴の違いは少ないです。特長のあるものでは、耐薬性、導電性、自己消化性などを備えるため、ボディがフッ素樹脂でできている製品や、硬質チューブ用の製品があります。
「材質」から絞り込む

ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
ルアーアダプター VRシリーズ
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)当日出荷注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥7,380~税込¥8,118~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ルアーコネクター VRシリーズ
アイシス¥999~税込¥1,099~1セット(10個)ほか当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。材質PP(ポリプロピレン)
ルアーフィッティング
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
メイル コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から39日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ
フロン工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ
フロン工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
ボアスルー コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から3日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ
フロン工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ
アズワン¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用