1,035件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状アズワン品番65-9253-83
ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ エスコミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付アズワン品番65-9253-74
シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,998税込8,798
1セット(50枚)
10日以内出荷
仕様●小穴×大穴:Φ8×Φ15●長さ(mm):110●入数:50枚●コード番号:3306-03Sアズワン品番65-8687-56
ユニアダプター RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニアダプター RCシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
ユニアダプターはいかなる口径の容器にも容易に合わせてご使用できますので大変便利です。
仕様●No.5●下穴径 29×上穴径 50●コード番号:3302-715アズワン品番65-8687-47
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:29●コード番号:9102-29アズワン品番65-8681-98
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19Sアズワン品番65-8681-90
アダプター(アーリン型) 058シリーズ 日本理化学器械(NRK)アダプター(アーリン型) 058シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボールジョイント・メス型 006シリーズ 日本理化学器械(NRK)ボールジョイント・メス型 006シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
仕様●SJ摺部:18●管外径 mm:10●穴径 mm:7●コード番号:006-1807アズワン品番65-8664-96
ジョイント・メス型 004シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・メス型 004シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ジョイント・オス型 舌付 002シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・オス型 舌付 002シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:19/33●管外径 mm:15●コード番号:002-1933アズワン品番65-8664-70
ジョイント・オス型 001シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・オス型 001シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:29/42●管外径 mm:25●コード番号:001-2942アズワン品番65-8664-63
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-10
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1●管用サイズ:25A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-15
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
10-32UNFオスネジ付きプラグです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):7×6Lアズワン品番65-9402-95
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9344-98
ストップ栓 009シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓 009シリーズ日本理化学器械(NRK)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:29/42●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-2942アズワン品番65-8665-12
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29Sアズワン品番65-8681-92
ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-88
ジョイント・オス型 舌付 002シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・オス型 舌付 002シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:29/42●管外径 mm:25●コード番号:002-2942アズワン品番65-8664-72
ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・メス型 003シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:12/20●管外径 mm:10●コード番号:003-1220アズワン品番65-8664-74
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1セット(5枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34Sアズワン品番65-8681-93
ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・メス型 003シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:10/20●管外径 mm:9●コード番号:003-1020アズワン品番65-8664-73
分留アダプター 4076シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留アダプター 4076シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●上部:15●下部:15●コード番号:4076-1515アズワン品番65-8664-20
ジョイント・オス型 001シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・オス型 001シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:12/20●管外径 mm:10●コード番号:001-1220アズワン品番65-8664-59
ストップ栓 009シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓 009シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,098税込6,708
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15/25●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-1525アズワン品番65-8665-09
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):16×23Lアズワン品番65-9403-13
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
304 NWクロス コンサス304 NWクロスコンサス
55,200税込60,720
1個
15日以内出荷
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-85
ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・メス型 003シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:19/33●管外径 mm:15●コード番号:003-1933アズワン品番65-8664-76
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):16×37Lアズワン品番65-9403-05
GL18 PPホースコネクター BOHLENDERGL18 PPホースコネクターBOHLENDER
4,198税込4,618
1個
欠品中
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519アズワン品番65-8682-08
ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・メス型 003シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:24/40●管外径 mm:20●コード番号:003-2440アズワン品番65-8664-77
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-81
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイントBOHLENDER
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
ユニアダプター RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニアダプター RCシリーズ日本理化学器械(NRK)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
ユニアダプターはいかなる口径の容器にも容易に合わせてご使用できますので大変便利です。
仕様●No.1 ~ No.6・1組●白色シリコーンゴム●コード番号:3302-718アズワン品番65-8687-42
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/2●接続ネジ:R1/2●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9345-04
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●コード番号:9102-34アズワン品番65-8681-99
分留用ジョイント60° 060シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留用ジョイント60° 060シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:19●コード番号:060-1519アズワン品番65-8673-81
実験研究用配管材フィッティング