22ページ目: 実験研究用配管材フィッティング
グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口1/4"チューブ・1/4"MNPTねじグリッパータイプ
アズワン品番61-8492-92
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
仕様対応ポート:外径3/4"チューブ接続用ポート
形状六角フェルールナット
アズワン品番61-8492-84
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
仕様対応ポート:外径5/8"チューブ接続用ポート
形状刻み付フェルールナット
アズワン品番61-8492-82
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
仕様対応ポート:外径3/8"チューブ接続用ポート
形状六角フェルールナット、グリッパータイプ
アズワン品番61-8492-77
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用します。径9mmメンブレンまたはPTFE/シリコンラミネートが適合します(いずれも別売)。
仕様対応ポート:外径1/4"チューブ接続用ポート
形状(mm)刻み付排気ナット(9メンブレン対応)
アズワン品番61-8492-72
1個
¥4,498
税込¥4,948
17日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
仕様対応ポート:外径1/4"チューブ接続用ポート
形状六角フェルールナット、グリッパータイプ
アズワン品番61-8492-71
1個
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製の外径1/4"排気ナット(品番750-FN4V)に使用するPTFE製メンブレンです。
仕様目の細かさ:1~2ミクロン、販売単位:1袋10枚セット
材質PTFE製
サイズ(mm)直径9.4×厚さ1.6
アズワン品番61-8490-46
1パック(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、メスには連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブを内蔵しているタイプと無いタイプがあります。全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻じるとロックが掛かり固定します。既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です(隔壁タイプ除く)。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、端末形状1/16"用にはシリコンチューブ2×3mm、1/16"×1/8"。タイゴンチューブ1/16"×1/8"が接続できます。端末形状1/8"用にはシリコンチューブ3×5mm、4×6mm、1/8"×1/4"。タイゴンチューブ4×6mm、1/8"×1/4"、5/32"×7/32"が接続できます。隔壁部ネジ規格7/16-24UNF。穴径11~12mmで厚みが5mmまでの隔壁に固定するためのロックナットが1個付属。ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、メスに内蔵のバルブスプリングはSUS316製、隔壁タイプに付属しているロックナットは無電解ニッケルメッキ真鍮製。オス・メスのセット販売ではありませんので、必ず両方をお求めください。
1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、メスには連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブを内蔵しているタイプと無いタイプがあります。全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻じるとロックが掛かり固定します。既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です(隔壁タイプ除く)。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、端末形状1/16"用にはシリコンチューブ2×3mm、1/16"×1/8"。タイゴンチューブ1/16"×1/8"が接続できます。端末形状1/8"用にはシリコンチューブ3×5mm、4×6mm、1/8"×1/4"。タイゴンチューブ4×6mm、1/8"×1/4"、5/32"×7/32"が接続できます。隔壁部ネジ規格7/16-24UNF。穴径11~12mmで厚みが5mmまでの隔壁に固定するためのロックナットが1個付属。ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、メスに内蔵のバルブスプリングはSUS316製、隔壁タイプに付属しているロックナットは無電解ニッケルメッキ真鍮製。オス・メスのセット販売ではありませんので、必ず両方をお求めください。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
耐薬品性に優れています。フラスコ等のTS(共通摺合せ)接続仕様。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
耐薬品性に優れています。フラスコ等のTS(共通摺合せ)接続仕様。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。