4ページ目: 実験研究用配管材フィッティング
トヨックス製トヨシリコーンホースシリーズ専用ホース継手 トヨコネクタTC3-FSの交換用スリーブです。
材質【スリーブ】PVDF
関連資料商品情報(0.65MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.93MB)
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
最高使用温度(℃)80
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-40℃~82℃
使用圧力範囲(MPa)真空~0.7
材質(シール)NBR
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)12-20
アズワン品番1-7377-32
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型同径
適合チューブ内径(Φmm)8
アズワン品番1-7377-20
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途送液用(交換パーツ)
材質PTFE/CTFE、CTFE
トラスコ品番735-0970
形状フェルール
質量(g)5
タイプWフェルール
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP
寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)
タイプメス・ルアー
規格RoHS規制・REACH規制に適合
使用チューブ内径(mm)4
入数10
オートクレーブの可否可能
1組(10個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐薬品性に優れたPVDF製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。
仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。