絞り込み
ブランド
- 日本エアーテック
- アズワン(88)
- ホーザン(40)
- 伸榮産業(8)
- コトヒラ工業(7)
- アンデックス(4)
- 日本無機(3)
- エスコ(2)
- 新光化成(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- ケニス(2)
- Rooro(2)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(2)
- SNOL(2)
- キャニオン(1)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1)
- 越智工業所(1)
- CHEMTRONICS(1)
- ソンジェ(1)
- ブランドをもっと見る

エアーテック SSークリーンブース(組立キット)
日本エアーテック¥289,800~税込¥318,780~1台14日以内出荷組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2000電源(V)AC100
パイプフード
日本エアーテック¥98,980~税込¥108,878~1台30日以内出荷卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。電源(V)AC100 1Φ清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
クリーンブース
日本エアーテック¥349,800~税込¥384,780~1台(1台)10日以内出荷組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上