特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
1セット(100枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターで濾過された検液のみ採取できます。γ線滅菌済。切込みからカットすることでマイクロピペットを使用して検液の採取がスムーズにできます。
材質ナイロン/PE 厚さ(mm)0.065
1個(50枚×10セット)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300 厚さ(mm)0.065
1セット(500個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ホモジナイザーバッグに入れた検体の検量に。上部に両面テープを貼ることでバッグの口が楽に開けます。
材質塩ビ 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×280
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
1セット(500枚)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
1セット(4巻)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

実験台の上での、チップなどの廃棄に最適なポリエチレン製のオートクレーブ用廃棄バッグです。耐熱温度:121℃
厚さ(μm)40 バッグ寸法(mm)220×280
1セット(100枚)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
1セット(110錠)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ループ&ニードル専用滅菌缶。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655) 材質ステンレス 寸法(mm)95×280×H160
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃) 電源(V)AC110(50/60Hz) 消費電力(W)120 温度範囲(℃)100~300 表示精度≦±5℃
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L用ラックをS・Mに適応させることができるアダプタです。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

特殊ポリプロピレン製のオートクレーブ廃棄用バッグです。シール継目は丈夫にできており、厚さも均一です。132℃、15分以内でご使用下さい。
付属品オートクレーブテープ、ペーパータイ
1個(200枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
材質ポリプロピレン製 寸法(mm)620×820
1セット(100個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54 材質SUS304 2B材 厚さ(mm)0.4 本体内寸法(mm)65×80×200
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷