絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(74)
  • ケニス(29)
  • 三商(19)
  • 日油技研工業(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • TOHO(トーホー)(9)
  • ファーストレイト(8)
  • アルプ(8)
  • ナリカ(8)
  • メディコムジャパン(7)
  • ホギ(7)
  • サンセイ医療器材(6)
  • サンエイ(5)
  • コクゴ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 積水化学工業(4)
  • ステム(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)滅菌バック ロールタイプTGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
角型滅菌器 TGK(東京硝子器械)角型滅菌器TGK(東京硝子器械)
5,544税込6,098
1個
22日以内出荷
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7寸法(縦×横)(mm)75×63
フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)フォグマスター 8段切替タイプ 7401TGK(東京硝子器械)
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
インディケーターテープ 25mm TGK(東京硝子器械)インディケーターテープ 25mmTGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
6日以内出荷
テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
幅(mm)25長さ(m)12.7
インディケーターテープ 20mm TGK(東京硝子器械)インディケーターテープ 20mmTGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
6日以内出荷
テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
幅(mm)20長さ(m)12.7
インディケーターテープ TGK(東京硝子器械)インディケーターテープTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)12.7
マイクレーブ TGK(東京硝子器械)マイクレーブTGK(東京硝子器械)
349,000税込383,900
1台
31日以内出荷
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)作動圧力範囲(MPa)0.18
フォグマスター用ターンテーブル TGK(東京硝子器械)フォグマスター用ターンテーブルTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
4日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)滅菌バック ロールタイプTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
パンシル錠 TPO-5 TGK(東京硝子器械)パンシル錠 TPO-5TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1缶
3日以内出荷
植物から抽出した天然消臭剤パンシル配合の強力消臭剤で、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。 内容量約20~32Lにつき2錠程度を入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。 タンク内に水と一緒に投入してご使用ください。
タイプオートクレーブ用消臭剤
滅菌用耐熱PP袋 50枚入 TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋 50枚入TGK(東京硝子器械)
2,698税込2,968
1袋
3日以内出荷
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本 TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本TGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1袋
3日以内出荷
オートクレーブ可
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)
オートクレーブバッグ TGK(東京硝子器械)オートクレーブバッグTGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1袋(200枚)ほか
7日以内出荷
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。 121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。 破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製仕様口締めタイ付き。
耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N TGK(東京硝子器械)耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070NTGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1袋
5日以内出荷
液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。 プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。 開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。 口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用本体寸法(mm)500×700
オートクレーブ廃棄用袋 TGK(東京硝子器械)オートクレーブ廃棄用袋TGK(東京硝子器械)
28,215税込31,037
1箱(100枚×10袋)ほか
6日以内出荷
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。 細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。 135℃/20分での処理が可能です。
ナチュラル材質ポリオレフィン

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品