絞り込み
呼び
- 125
- 15(13)
- 20(14)
- 25(14)
- 32(19)
- 40(34)
- 50(37)
- 65(33)
- 75(10)
- 80(25)
- 100(31)
- 150(12)
- 200(4)
- 225(1)
- 250(2)
- 300(2)
材質
- SUS304(5)
- スチール(1)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
高さ(mm)
- 180(2)
- 400(1)
適合管外径(Φmm)
- 130.18(2)
- 139.8(5)
- 143.8(2)
- 156(1)
- 158~159(2)
- 159(1)
ブランド
- アカギ(10)
- 昭和コーポレーション(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
15(13)
20(14)
25(14)
32(19)
40(34)
50(37)
65(33)
80(25)
100(31)
125

ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアー
アカギ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
KPN床バンド
昭和コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
銅管用床バンドゴム付
アカギ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップ銅管用床バンド
アカギ¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応