絞り込み
呼び
- 15(9)
材質
- SUS304(5)
高さ(mm)
- 100(1)
- 120(3)
- 150(3)
- 200(1)
適合管外径(Φmm)
- 21.7
- 27.2(10)
- 34(10)
- 42.7(12)
- 48.6(16)
- 60(4)
- 60.5(17)
- 63(6)
- 76(5)
- 76.3(17)
- 89(5)
- 89.1(18)
- 92(4)
- 102~104(3)
- 106(4)
- 114~115(3)
- 114.3(18)
- 132(4)
- 139.8(6)
- 165.2(4)
- 適合管外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- アカギ(8)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
15(9)

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥959税込¥1,0551個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付
アカギ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド10tゴム付
アカギ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304幅(mm)25呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7