絞り込み
呼び
- 50(16)
材質
- SUS304(5)
- その他(1)
- ステンレス(1)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
高さ(mm)
- 71(1)
- 100(2)
- 120(8)
- 150(8)
- 200(2)
- 250(1)
適合管外径(Φmm)
- 60.5
- 21.7(9)
- 27.2(10)
- 34(10)
- 42.7(12)
- 48.6(16)
- 60(4)
- 63(6)
- 76(5)
- 76.3(17)
- 89(5)
- 89.1(18)
- 92(4)
- 102~104(3)
- 106(4)
- 114~115(3)
- 114.3(18)
- 132(4)
- 139.8(6)
- 165.2(4)
- 適合管外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- アカギ(12)
- 昭和コーポレーション(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び」から絞り込む
50(16)

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付
アカギ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス床バンド
昭和コーポレーション¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
ローラー金物ワッパー付
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ローラーの玉はすべて鋳物製です。用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
アカギ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
床バンド10tゴム付
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応