絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
  • アカギ(9)
  • 昭和コーポレーション(1)
呼び
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 32(6)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 65(9)
  • 75(2)
  • 80(7)
  • 100(9)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(1)
材質
  • SUS304
  • その他(1)
  • スチール(51)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(9)
  • 樹脂(1)
  • (2)
高さ(mm)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 180(2)
適合管外径(Φmm)
  • 21.7(5)
  • 27.2(5)
  • 34(5)
  • 42.7(5)
  • 48.6(6)
  • 60.5(6)
  • 63(2)
  • 76.3(6)
  • 89.1(6)
  • 104~105(1)
  • 106(1)
  • 114.3(6)
  • 118.3(1)
  • 131~132(1)
  • 132(1)
  • 139.8(2)
  • 143.8(1)
  • 158~159(1)
  • 159(1)
  • 165.2(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(6)
20(6)
25(6)
32(6)
40(9)
50(9)
65(9)
80(7)
100(9)
150(5)
ステンセットフロアーナット付きプレート アカギステンセットフロアーナット付きプレートアカギ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製種類フロアーバンド
ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションステンレススーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
ステンセットフロアー(SGP・VP用) アカギステンセットフロアー(SGP・VP用)アカギ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド アカギステン床バンドアカギ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)アカギ
959税込1,055
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアーナット付プレート アカギステンTNセットフロアーナット付プレートアカギ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質SUS304寸法H(mm)120寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN床バンド アカギステンTN床バンドアカギ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL床バンド アカギステンCL床バンドアカギ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアー アカギステンTNセットフロアーアカギ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付 アカギステン床バンド10tゴム付アカギ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
100Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ100Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3幅(mm)25
80Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ80Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)80適合管外径(Φmm)89.1幅(mm)25
65Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ65Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3幅(mm)25
50Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ50Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)50適合管外径(Φmm)60.5幅(mm)25
40Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ40Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)40適合管外径(Φmm)48.6幅(mm)25
32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7幅(mm)25
25Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ25Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34幅(mm)25
20Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ20Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2幅(mm)25
15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7幅(mm)25

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド