323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム 島津GC用ジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1組(20個)ほか
当日出荷
形状キャップ型対応機種島津全機種
NMRサンプルチューブ OPTIMANMRサンプルチューブOPTIMA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
クロマト用スプレー ケニスクロマト用スプレーケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
5mm用ポリキャップ CP-005シリーズ シゲミ5mm用ポリキャップ CP-005シリーズシゲミ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTECトーセル用ハウジング 1TSタイプADVANTEC
47,980税込52,778
1台
欠品中
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
テフロンチューブ 10m アズワンテフロンチューブ 10mアズワン
6,790税込7,469
1本
当日出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
ガラス噴霧器 アズワンガラス噴霧器アズワン(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1本
当日出荷から翌々日出荷
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
4L缶入溶媒 シグマアルドリッチ4L缶入溶媒シグマアルドリッチ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
容量(L)4純度(%)試薬特級 >99.5
石英ウール Fine ジーエルサイエンス石英ウール Fineジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
繊維径(μm)1~6
硝子製噴霧器 M型 三商硝子製噴霧器 M型三商
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンスステンレス製ジョイント(HPLC用)ジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シリコン編組ガラスチューブ 1m 日星電気シリコン編組ガラスチューブ 1m日星電気
379税込417
1セット(5本×1m)ほか
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18 ジーエルサイエンス固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
水分トラップ アズワン水分トラップアズワン
28,800税込31,680
1個
6日以内出荷
仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
エアー乾燥管(シリカゲル入) ジーエルサイエンスエアー乾燥管(シリカゲル入)ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
グラファイトフェラル ジーエルサイエンスグラファイトフェラルジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フラットシールフェラル 10個入 アズワンフラットシールフェラル 10個入アズワン
4,670税込5,137
1セット(10個)
15日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
フィッティング 10個入 アズワンフィッティング 10個入アズワン
5,840税込6,424
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
スーパーピークタフセット ジーエルサイエンススーパーピークタフセットジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
ピークタフコネクター プラグ W型 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター プラグ W型 5個入ジーエルサイエンス
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷
型式プラグW規格共通インチオシネタイプ材質PEEKアズワン品番64-1243-05
ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター オシネ 5個入ジーエルサイエンス
5,898税込6,488
1セット(5個)
当日出荷から10日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
5mm高性能NMRサンプルチューブ PSシリーズ シゲミ5mm高性能NMRサンプルチューブ PSシリーズシゲミ
21,980税込24,178
1箱(20本)
5日以内出荷から15日以内出荷
内径(Φmm)4.220+0.01外径(Φmm)4.965
薄層クロマトグラフィー 矢沢科学薄層クロマトグラフィー矢沢科学
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC)CAMAG(カマグ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
噴霧器 クロマト用 TGK(東京硝子器械)噴霧器 クロマト用TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様スプリング止め付き
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1組(25個)
欠品中
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(10個)
4日以内出荷から17日以内出荷
PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンスPEEKチューブ (LC用)ジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
外径(inch[mm])1/16
ワンリングフェラル ジーエルサイエンスワンリングフェラルジーエルサイエンス
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
SGE ライナー 交換用Oリング S.G.ESGE ライナー 交換用OリングS.G.E
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
SGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用 S.G.ESGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用S.G.E
3,598税込3,958
1本ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.ECRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46ccS.G.E
18,980税込20,878
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ 日本理化学器械(NRK)薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ日本理化学器械(NRK)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●内寸法 mm 摘要型:75×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-9アズワン品番65-8679-22
ボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズ アズワンボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズアズワン
15,000税込16,500
1個
15日以内出荷から51日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
ユニオン 3個入 アズワンユニオン 3個入アズワン
7,810税込8,591
1セット(3個)
6日以内出荷から22日以内出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブ同士の接続に使用します。
フィット 10個入 アズワンフィット 10個入アズワン
9,170税込10,087
1セット(10個)
当日出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
セットネジ 10個入 アズワンセットネジ 10個入アズワン
6,570税込7,227
1セット(10個)
8日以内出荷から51日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
ボトルキャップ ガロン瓶用 アズワンボトルキャップ ガロン瓶用アズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-17
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワンボトルキャップ 500mL試薬瓶用アズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.8

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー