絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • アズワン(68)
  • S.G.E(50)
  • Merck(メルクミリポア)(31)
  • シゲミ(27)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • 矢沢科学(10)
  • コスモスビード(7)
  • ビーエム機器(6)
  • ADVANTEC(5)
  • YMC(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 三商(3)
  • CAMAG(カマグ)(3)
  • テクネ計測(3)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • HORIBA(2)
  • OPTIMA(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム 島津GC用ジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1組(20個)ほか
当日出荷
形状キャップ型対応機種島津全機種
ワンリングフェラル ジーエルサイエンスワンリングフェラルジーエルサイエンス
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
PTFEチューブ 10m ジーエルサイエンスPTFEチューブ 10mジーエルサイエンス
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)10
固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18 ジーエルサイエンス固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンスステンレス製ジョイント(HPLC用)ジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピークタフコネクター ティー ジーエルサイエンスピークタフコネクター ティージーエルサイエンス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様3方
PEEKユニオン ジーエルサイエンスPEEKユニオンジーエルサイエンス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
石英ウール Fine ジーエルサイエンス石英ウール Fineジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
繊維径(μm)1~6
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(10個)
4日以内出荷から17日以内出荷
スーパーピークタフセット ジーエルサイエンススーパーピークタフセットジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.8
ピークタフコネクター プラグ W型 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター プラグ W型 5個入ジーエルサイエンス
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷
型式プラグW規格共通インチオシネタイプ材質PEEKアズワン品番64-1243-05
ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター オシネ 5個入ジーエルサイエンス
5,898税込6,488
1セット(5個)
当日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンスピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズジーエルサイエンス
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
ねじサイズNo.10-32UNF
スペシャルソープ液 50mL×2本 ジーエルサイエンススペシャルソープ液 50mL×2本ジーエルサイエンス
5,398税込5,938
1セット(2本)
当日出荷
石ケン膜流量計用の石ケン液です。 この液は、吸塵性やべたつきがないのできれいに使え、管壁を汚さないので見づらくなることがありません。 泡立ちが良く毒性はありません。 また、見やすいように緑色に着色してあります。
容量(mL)50アズワン品番64-1243-93
エアー乾燥管(シリカゲル入) ジーエルサイエンスエアー乾燥管(シリカゲル入)ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
多段式石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス多段式石鹸膜流量計ジーエルサイエンス
49,980税込54,978
1式
3日以内出荷
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス石鹸膜流量計ジーエルサイエンス
32,980税込36,278
1式
当日出荷から5日以内出荷
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
ピークミキシングティー ジーエルサイエンスピークミキシングティージーエルサイエンス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。
内部ボリューム(μL)4仕様ピークオシネ付アズワン品番64-1242-88
HPLC用フィッティング ジーエルサイエンスHPLC用フィッティングジーエルサイエンス
4,898税込5,388
1袋(2個)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
有機物除去管(活性炭入) ジーエルサイエンス有機物除去管(活性炭入)ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
予約販売
石ケン膜流量計用スペシャルソープ液 ジーエルサイエンス石ケン膜流量計用スペシャルソープ液ジーエルサイエンス
5,398税込5,938
1組(2本)
当日出荷
容量(mL)50×2本アズワン品番64-1243-93
スーパーグラファイトフェラル ジーエルサイエンススーパーグラファイトフェラルジーエルサイエンス
10,899税込11,989
1組(6個)
4日以内出荷から15日以内出荷
グラファイトフェラル ジーエルサイエンスグラファイトフェラルジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンスPEEKチューブ (LC用)ジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
外径(inch[mm])1/16
ダブルリングフェラル ジーエルサイエンスダブルリングフェラルジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)
4日以内出荷
スーパータフセット ジーエルサイエンススーパータフセットジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、スーパータフコネクター×1個アズワン品番64-1244-31
スーパータフコネクター 1組入 ジーエルサイエンススーパータフコネクター 1組入ジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容オシネ、コレット、フェラル各1個アズワン品番64-1244-30
ピークタフコネクター フェラル 10個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター フェラル 10個入ジーエルサイエンス
4,298税込4,728
1セット(10個)
3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
仕様1/16"アズワン品番64-1244-29
スーパーピークタフコネクター ジーエルサイエンススーパーピークタフコネクタージーエルサイエンス
4,898税込5,388
1組ほか
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.5材質ステンレスSUS316
カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
7,798税込8,578
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.25材質ステンレスSUS316
ピークシルチューブ ジーエルサイエンスピークシルチューブジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷から16日以内出荷
フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
チューブ外径(inch)1/16
ピークタフコネクター クロス ジーエルサイエンスピークタフコネクター クロスジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様4方
ピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1セット(5個)
3日以内出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
備考ボディのみアズワン品番64-1242-91
ETFEチューブ 1/16 ジーエルサイエンスETFEチューブ 1/16ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
SUS ZDV ユニオン ジーエルサイエンスSUS ZDV ユニオンジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)137.8ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72352アズワン品番63-8593-32
溶液フィルター 3×2×1m フランジ型 ジーエルサイエンス溶液フィルター 3×2×1m フランジ型ジーエルサイエンス
8,898税込9,788
1本
11日以内出荷
フィルター穴径(μm)20コード6010-50021アズワン品番63-8593-26
カットチューブセット ストライプカラー 1/16"×0.75mm ジーエルサイエンスカットチューブセット ストライプカラー 1/16"×0.75mmジーエルサイエンス
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)と、ソリッド(チューブ全体がカラー)の2種類があり内径を色で区別できます。
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.75グリーン規格50mm、100mm、200mm 各5本コード6010-37171アズワン品番63-8593-25
ナイロンチューブ 6×4 黒 10m ジーエルサイエンスナイロンチューブ 6×4 黒 10mジーエルサイエンス
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
型式SNY-6外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)最小曲げ半径(mm)15長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)コード3004-72651アズワン品番63-8591-65

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー