316件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3方ジョイント Y字 JYFシリーズ アズワン3方ジョイント Y字 JYFシリーズアズワン
10,400税込11,440
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
3方バルブ VFシリーズ アズワン3方バルブ VFシリーズアズワン
43,000税込47,300
1個
41日以内出荷から63日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
TLC展開槽 矢沢科学TLC展開槽矢沢科学
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
内寸法(Φ×Hmm)70×220適合プレート50×200mm (1~2枚)
石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス石鹸膜流量計ジーエルサイエンス
32,980税込36,278
1式
当日出荷から5日以内出荷
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
ピークミキシングティー ジーエルサイエンスピークミキシングティージーエルサイエンス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。
内部ボリューム(μL)4仕様ピークオシネ付アズワン品番64-1242-88
フッ素ゴムキャップ CFシリーズ シゲミフッ素ゴムキャップ CFシリーズシゲミ
4,998税込5,498
1袋(10個)
5日以内出荷
PTFEキャップ CTシリーズ シゲミPTFEキャップ CTシリーズシゲミ
6,998税込7,698
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ シゲミ10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズシゲミ
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)190内径(Φmm)9.03+0.01外径(Φmm)9.98
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズシゲミ
27,980税込30,778
1箱(5組)
当日出荷から15日以内出荷
付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
ミクロサンプルチューブ BMSシリーズ シゲミミクロサンプルチューブ BMSシリーズシゲミ
39,980税込43,978
1箱(5組)ほか
当日出荷から31日以内出荷
硝子製噴霧器 三商硝子製噴霧器三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)9
硝子製噴霧器 M型 三商硝子製噴霧器 M型三商
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
ガラスファイバー・ロッド TOHO(トーホー)ガラスファイバー・ロッドTOHO(トーホー)
11,980税込13,178
1袋(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。
合金キャニスター YMC合金キャニスターYMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
常用圧力(Pa)0~0.99 M
水素吸蔵合金キャニスター YMC水素吸蔵合金キャニスターYMC
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166質量(kg)約0.9常用圧力(Pa)0~0.99 Mアズワン品番2-1562-01
HPLC用フィッティング ジーエルサイエンスHPLC用フィッティングジーエルサイエンス
4,898税込5,388
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガス・エアフィルタ テクネ計測ガス・エアフィルタテクネ計測
22,700税込24,970
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ヘッド)アルミニウム
薄層クロマトグラフィー 矢沢科学薄層クロマトグラフィー矢沢科学
9,998税込10,998特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC)CAMAG(カマグ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
PTFE/Siセプタム TSシリーズ Thermo Fisher ScientificPTFE/Siセプタム TSシリーズThermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1セット(12枚)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
各種バイアル用交換部品PTFE/シリコンセプタム
有機物除去管(活性炭入) ジーエルサイエンス有機物除去管(活性炭入)ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
予約販売
スーパーグラファイトフェラル ジーエルサイエンススーパーグラファイトフェラルジーエルサイエンス
10,899税込11,989
1組(6個)
4日以内出荷から15日以内出荷
グラファイトフェラル ジーエルサイエンスグラファイトフェラルジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンスPEEKチューブ (LC用)ジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
外径(inch[mm])1/16
ダブルリングフェラル ジーエルサイエンスダブルリングフェラルジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)
4日以内出荷
三商印 硝子製噴霧器 三商三商印 硝子製噴霧器三商
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
容量(mL)60規格カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
3WAYバルブ CHシリーズ ADVANTEC3WAYバルブ CHシリーズADVANTEC
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
ノズル移動中のサンプルが試験管外へ滴下防止します。
マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズ アズワンマイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズアズワン
160,000税込176,000
1個
12日以内出荷
組織マイクロアレイ用のパラフィンブロック作成のためのシリコンモールドです。耐熱性に優れ、複数回使用しても柔軟性を維持することが可能です。
付属品各スポット径に対応したパンチニードル×4本材質シリコン寸法(mm)50×38.1×14耐熱温度(℃)-100~+250
SGE ライナー 交換用Oリング S.G.ESGE ライナー 交換用OリングS.G.E
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
SGE ミドルグースネックライナー ネック位置:35mm 島津GC用 S.G.ESGE ミドルグースネックライナー ネック位置:35mm 島津GC用S.G.E
4,498税込4,948
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用 S.G.ESGE フォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用S.G.E
3,598税込3,958
1本ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE フォーカスライナー 島津GC用 GC-14 092065シリーズ S.G.ESGE フォーカスライナー 島津GC用 GC-14 092065シリーズS.G.E
4,998税込5,498
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE テーパーフォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用 S.G.ESGE テーパーフォーカスライナー 内径 4.0mm アジレントGC用S.G.E
4,698税込5,168
1本ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ダブルテーパーライナー アジレントGC用 S.G.ESGE ダブルテーパーライナー アジレントGC用S.G.E
5,498税込6,048
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ダイレクトワイドボアライナー 9A/16A用 島津GC用 GC-14 092084シリーズ S.G.ESGE ダイレクトワイドボアライナー 9A/16A用 島津GC用 GC-14 092084シリーズS.G.E
5,998税込6,598
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 内径 4mm アジレントGC用 S.G.ESGE ストレートライナー 内径 4mm アジレントGC用S.G.E
2,998税込3,298
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 石英ガラス アジレントGC用 092004シリーズ S.G.ESGE ストレートライナー 石英ガラス アジレントGC用 092004シリーズS.G.E
4,498税込4,948
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用 S.G.ESGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用S.G.E
3,198税込3,518
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE ストレートライナー ダイレクト アジレントGC用 S.G.ESGE ストレートライナー ダイレクト アジレントGC用S.G.E
3,798税込4,178
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー