絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾過テスト装置 ADVANTEC濾過テスト装置ADVANTEC
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
濾過テスト装置 ADVANTEC濾過テスト装置ADVANTEC
1,398,000税込1,537,800
1個
41日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。TSU-90Aに攪拌機、デジタル式流量計、圧力計、温度計および 圧力調整弁を標準装備した濾過器です。循環式温度調節ユニットとの併用で、適切な濾過温度条件を作る ことが可能です。各種タンク類との併用で、濾過寿命の把握ができます。液体汚濁度管理ユニットLQC-01Aや各種粒子測定器との併用により、濾過精度の測定が行えます。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、カートリッジ:500、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ポンプ式濾過システム ADVANTECポンプ式濾過システムADVANTEC
859,800税込945,780
1個
5日以内出荷
PP製エアードポンプとPTFEホルダーKSP-142-TFで構成された濾過システムです。接液部材質は、すべてPP、PTFE、PCTFEおよびPFAですので、強酸、強アルカリなど、ステンレスを腐食する液の濾過に適しています。
仕様フィルターホルダー:KSP-142-TF材質接液部:PP PTFE PCTFE PFA寸法(mm)配管:1/4インチ(外径6.35チューブ品番メーカー:17384100最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大吐出量(L/min)エアードポンプ:19/(水の場合)空気消費量(L/min)エアードポンプ:250(標準状態)使用空気圧力(MPa)エアードポンプ:0.2~0.7

ろ過器/ブフナロート』には他にこんなカテゴリがあります

ろ過装置