UV用 標準(マクロ)ディスポセルBRAND当日出荷
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
UVディスポセル ミクロ 個装百個BRAND3日以内出荷
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明内寸(mm)10×10×45H本体寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
UVディスポセル セミミクロ 百個BRAND3日以内出荷
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
ページ: 1/ 3