絞り込み
ブランド
  • OPTIMA
  • アズワン(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • APEL(4)
  • ND精工(4)
  • ワイル(3)
  • ケニス(2)
  • 青光舎(2)
  • UPRtek(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • スペクトラムテクノロジー(1)
  • アミッタリ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付 OPTIMA分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付OPTIMA
239,800税込263,780
1台
10日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
仕様波長範囲(nm):320~1000●サイズ(mm):330×270×130●重量(kg):5●スペクトル幅:6nm●波長精度:±2nm●波長再現性:±1nm●測定範囲:吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.●測光精度:±1%T●光源:タングステンハロゲンランプ6V 10W●サンプル容器:試験管または角セル●データ出力:アナログ出力・RS-232C●電源:AC85~260V 50/60Hz●コンセント形状:3P●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-9736-01-22校正証明書点検・検査書
超微量分光光度計 NanoEX OPTIMA超微量分光光度計 NanoEXOPTIMA
889,800税込978,780
1台
5日以内出荷
1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計
質量(kg)1.4サイズ145(W)×190(D)mmデータ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンターアズワン品番63-8455-40
分光光度計 SP-300 OPTIMA分光光度計 SP-300OPTIMA
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
分光光度計 OPTIMA分光光度計OPTIMA
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T

分光光度計』には他にこんなカテゴリがあります

分光光度計本体