絞り込み
ブランド
  • APEL
  • アズワン(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • OPTIMA(4)
  • ND精工(4)
  • ワイル(3)
  • ケニス(2)
  • 青光舎(2)
  • UPRtek(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • スペクトラムテクノロジー(1)
  • アミッタリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分光光度計(可視分光光度計) APEL分光光度計(可視分光光度計)APEL
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C電源100~240VAC 50/60Hz光源ハロゲンランプ測定波長340~1000nm精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)波長幅(nm)8(全波長)光学方式シングルビーム 回析格子
高精度紫外可視分光光度計 APEL高精度紫外可視分光光度計APEL
899,800税込989,780
1個
91日以内出荷
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
光度計 APEL光度計APEL
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
分光光度計 PD-303S APEL分光光度計 PD-303SAPEL
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000光路長(mm)吸光セル/10光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)アズワン品番2-4451-02仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8電源100~240V 50/60Hz表示部LCD電源コード(m)約2最小目盛波長/1nm電源プラグ2P

分光光度計』には他にこんなカテゴリがあります

分光光度計本体