短光路用セルホルダーStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷
タイプ20およびタイプ49用に設計されています。外寸:12.5mm × 12.5mm × 52mm
アルミニウムスペーサーStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷
通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
短光路フローセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
PTFE栓付角型セルUV用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
短光路分解セル(開放型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷
片面開放、二面透明、タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
短光路フローセル(分解型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷
二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
PTFE栓付角型セルIR用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
マイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
標準角型セルUV用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
・光オープントップ、PTFEカバー付き・二面透明・標準セルホルダーで使用できます。
サブマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
PTFE栓付きマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
超マイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)70日以内出荷
容量は0.5ul~10ul。二面半透明。サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
マイクロショートセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)70日以内出荷
オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可。
PTFE栓付セミマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
標準角型セルIR用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
・光オープントップ、PTFEカバー付き・二面透明・標準セルホルダーで使用できます。
短光路分解セル(密封型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷
両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
低ヘッドスペース用サブマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)70日以内出荷
容量は10ul~440ul。特殊PTFE栓付き上部ブラックムクで内径断面は円形。普通のサブマイクロと比べ、サンプルの上部の空気は95%以上減少可能。DNAのような希少サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
PTFE栓付サブマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)70日以内出荷
容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚。PTFE栓付き
セミマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
マイクロショートセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)70日以内出荷
二面透明。オープントップ、PTEFカバー付き。底板肉厚3mm
スタルナ石英セルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)当日出荷から7日以内出荷
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。
セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。
物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。
全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3