絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 分光光度計セル

154件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポセル PS製 100本入 BRANDディスポセル PS製 100本入BRAND
2,198税込2,418
1箱(100本)
当日出荷
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PSサイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタムLLG Labware
3,998税込4,398
1袋(100個)
10日以内出荷
材質PP規格(キャップ)13-425
ディスポセル BRAシリーズ アズワンディスポセル BRAシリーズアズワン
3,290税込3,619
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
仕様測定領域: 可視光線(340~750nm)材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)12.5×12.5×45、(光路長) 10透過面2面
石英セル コクゴ石英セルコクゴ
7,798税込8,578
1個ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
ディスポーザブルセル コクゴディスポーザブルセルコクゴ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
キュベット BIORADキュベットBIORAD
27,980税込30,778
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
ミクロセル 東ソークォーツミクロセル東ソークォーツ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ石英ガラス製種別2面透明
ディスポ・セル Kartell(カルテル)ディスポ・セルKartell(カルテル)
2,998税込3,298
1組(100個)
翌日出荷
用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
マッチング・セル(2面透明) ケニスマッチング・セル(2面透明)ケニス
11,980税込13,178
1組(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
石英セル OPTIMA石英セルOPTIMA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
ディスポセル ウルトラV TGK(東京硝子器械)ディスポセル ウルトラVTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(100個)
当日出荷
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
石英マイクロセル ケニス石英マイクロセルケニス
13,980税込15,378
1個(1個)
8日以内出荷
付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORADディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入BIORAD
4,598税込5,058
1箱(100個)
翌々日出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-18
PTFE栓付角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付角型セルUV用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から70日以内出荷
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
短光路分解セル(開放型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)短光路分解セル(開放型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
片面開放、二面透明、タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
短光路フローセル(分解型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)短光路フローセル(分解型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
PTFE栓付角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付角型セルIR用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から70日以内出荷
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)マイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
キュベットキャップ 1個×1000個入 Thermo Fisher Scientificキュベットキャップ 1個×1000個入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1セット(1000個)
6日以内出荷
密閉度の高いインナープラグタイプ
仕様●サイズ:12.75×12.75mm●材質:ポリエチレンアズワン品番65-4340-59
UVディスポセル BRANDUVディスポセルBRAND
9,798税込10,778
1箱(100個)
13日以内出荷
個装タイプはDNase、RNase、DNAフリー。
セル洗浄液 ジーエルサイエンスセル洗浄液ジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1個
欠品中
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L)5
セル用カバー フロンケミカルセル用カバーフロンケミカル
1,298税込1,428
1組(2個)
6日以内出荷
セル用のPTFE製のフタです。
材質PTFE
セル洗浄液 ケニスセル洗浄液ケニス
2,998税込3,298
1個(500mL)
当日出荷
無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
キュベットキャップ 三商キュベットキャップ三商
30,980税込34,078
1セット(1000個)
5日以内出荷
ポリエチレン製。ディスポーザブルキュベットに最適です。
外寸(mm)12.75×12.75
セル洗浄用 角型バスケット ジーエルサイエンスセル洗浄用 角型バスケットジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
用途セル・一般部品洗浄寸法(mm)62×62×40(H)アズワン品番61-9067-08
キャップ付石英セル 二面透明 TGK(東京硝子器械)キャップ付石英セル 二面透明TGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1個
102日以内出荷
全高(mm)(キャップ含む)約65
石英三角セル  角ベース付 TGK(東京硝子器械)石英三角セル 角ベース付TGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1個
当日出荷
仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
エレクトロポレーションキュベット BIORADエレクトロポレーションキュベットBIORAD
109,800税込120,780
1箱(250個)
6日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。酵母に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(2mmキュベット)アズワン品番2-8340-04
キュベットラック SP sciencewareキュベットラックSP scienceware
5,598税込6,158
1ケース
当日出荷
キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mm
スクリューキャップ用 交換部品 アズワンスクリューキャップ用 交換部品アズワン
3,590税込3,949
1袋(10個)
当日出荷
エレクトロポレーション用キュベット Thermo Fisher Scientificエレクトロポレーション用キュベットThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。
付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ディスポセル ウルトラV用PE栓 TGK(東京硝子器械)ディスポセル ウルトラV用PE栓TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1セット(100個)
3日以内出荷
05784116、05784125用PE栓
TGK品番814-22-35-20
ディスポセル 四面透明 100個入 BRANDディスポセル 四面透明 100個入BRAND
5,298税込5,828
1箱
3日以内出荷
形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5光路幅(mm)10
分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明 三商分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明三商
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
幅(mm)10高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路長(mm)10
標準セル ケニス標準セルケニス
3,198税込3,518
1組(2個)
8日以内出荷
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
セル保管ケース ケニスセル保管ケースケニス
5,998税込6,598
1個(1個)
16日以内出荷
標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入 BIORADディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入BIORAD
4,598税込5,058
1箱(100枚)
8日以内出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-12
標準角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)標準角型セルUV用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から70日以内出荷
・光オープントップ、PTFEカバー付き・二面透明・標準セルホルダーで使用できます。
サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)サブマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
65,980税込72,578
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
PTFE栓付きマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付きマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可

分光光度計』には他にこんなカテゴリがあります

分光光度計セル